Estibadores de Gran Potencia

ELÉCTRICO

Mueva y levante tarimas en pequeños almacenes 
o comercios.
  • Radio giratorio compacto de 54".
  • Motor de accionamiento de 700 vatios, motor de elevación de 2,000 vatios.
  • El centro de carga de 24" admite tarimas 
    hasta de 48".
  • Las patas se ajustan de 38" a 52" para adaptarse a la mayoría de las tarimas.
  • 4 horas de servicio por carga: dos baterías de 12
    voltios y 70 Ah recargables, con cargador integrado.
  • Ruedas giratorias lisas de poliuretano.
    Radio de giro de 180°
  • Ver video.
No incluye envío ni impuestos.

PRESTO

         
MODELO
NO.
TAMAÑO DE HORQUILLA
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
DE CARGA
ALTURA
MÍNIMA
ALTURA
MÁXIMA
DIÁMETRO
DE LLANTA
PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO (USD)
AGREGAR AL
CARRITO
H-3936 42 x 13 - 27" 2,200 lbs. 5/8" 62" 10" / 4" 1,200 $7,559   AGREGAR
H-3937 125" 1,445 10,079   AGREGAR
            ENVÍO DESDE EL FABRICANTE
07/26/2016 08:08:37 P.M.; D --