Diablito Individual para Cilindros de Gas

Mueva con seguridad tanques de presión en áreas de trabajo.
  • Acero de calibre pesado. Asa continua.
  • La cadena asegura tanques hasta de 12" de diámetro.
  • Base en forma de trapezoide 14 x 7". 3 travesaños curvos para estabilidad.
  • Llantas de Repuesto.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TIPO DE
LLANTA
CAP. DE CARGA
(LBS.)
ALTO PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (USD) AGREGAR AL
CARRITO
1 3+
H-3192 Individual Caucho Sólido de 10" 500 48" 31 $155 $143 AGREGAR
Precio de cantidad mínima con IVA: $179.80.
DIMENSIONES:
  • General: 19 1/2 x 17 3/4 x 48 1/8" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Largo de Cadena: 29 1/2"
  • Diámetro del Eje: 5/8"


RUEDAS COMPATIBLES:
Uline
Caucho de 10", cap. de 250 lbs.H-3357
Caucho de 10", cap. de 350 lbs.H-100WH
Neumática 10", cap. para 350 lbs.H-3359
Magliner
Caucho de 10", cap. de 500 lbs.H-3379
Neumática 10", cap. para 500 lbs.H-3380


    PARTES DISPONIBLES PARA EL H-3192:
    • H-3358 Uline Llanta de Caucho Sólido - 400" lbs de Capacidad, 10"
    H-3192 - Diablito Individual para Cilindros de Gas
     Favor de revisar los siguientes errores en los datos ingresados
    Excedió la cantidad máxima de veces para enviar correos electrónicos. Inténtelo más tarde.
    - Obligatoria  
    Su Nombre:
    Su Nombre es obligatorio
    Su Correo Electrónico:
    Su Correo Electrónico es obligatorio
    Dirección de correo electrónico del Remitente no válida
    Nombre del Destinatario:
    El Nombre del Destinatario es obligatorio
    Correo Electrónico del Destinatario:
    El Correo Electrónico del Destinatario es obligatorio
    Dirección de Correo Electrónico del Destinatario no válida
      (use "," para enviar a varios destinatarios)
    Comentarios: (opcional)
    08/28/2016 07:05:16 PM; --