Bolsas de Nylon y Polietileno al Vacío - 10 x 30"

Proporciona una excelente barrera de protección e impide el ingreso de humedad.
  • Bolsas de nylon y polietileno transparentes de sellado al vacío.
  • Empaque alimentos.
  • Cumplen con FDA/USDA. Libres de BPA.
  • Usar con la selladora al vacío H-1075.
MODELO
NO.
DIMS. EXTERIORES
ANCHO x LARGO
MIL CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (USD) AGREGAR AL
CARRITO
1 3 5+
S-16470 10 x 30" 3 500 $156 $145 $137 AGREGAR
Precio con IVA incluido: $180.96 / CAJA
DIMENSIONES:
  • Los sellos laterales e inferior miden 5/16" en cada lado.
  • Esto afecta las dimensiones utilizables.

MATERIAL:
  • Interior: Polietileno
  • Exterior: nylon fundido

TEMPERATURA: 0 - 185 F

COMPATIBILIDAD:
  • No compatible: con selladores al vacío para el hogar.
    • No tienen suficiente potencia para sellar esta bolsa por completo.

USO:
  • Tiempo de Sellado: El tiempo que las bolsas conservan el sellado depende de lo que se empaque:
    • Carne/Pescado (Sin huesos): 20 días si está refrigerado, 6 meses si está congelado.
    • Carne con Huesos: No se garantiza pues los huesos pueden pinchar la bolsa.
    • Productos Sólidos/Electrónicos: Más de 30 días
  • No debe usarse en agua hirviendo.
  • Se puede congelar.

ESPECIFICACIONES:
  • Libre de BPA


S-16470 - Bolsas de Nylon y Polietileno al Vacío - 10 x 30"
 Favor de revisar los siguientes errores en los datos ingresados
Excedió la cantidad máxima de veces para enviar correos electrónicos. Inténtelo más tarde.
- Obligatoria  
Su Nombre:
Su Nombre es obligatorio
Su Correo Electrónico:
Su Correo Electrónico es obligatorio
Dirección de correo electrónico del Remitente no válida
Nombre del Destinatario:
El Nombre del Destinatario es obligatorio
Correo Electrónico del Destinatario:
El Correo Electrónico del Destinatario es obligatorio
Dirección de Correo Electrónico del Destinatario no válida
  (use "," para enviar a varios destinatarios)
Comentarios: (opcional)
05/28/2016 12:54:54 a. m.; --