Uline Bolsas en Rollo - 2 Mil

Previamente abiertas y perforadas para cortar y llenar fácilmente. Ideal para operaciones de empaque de alto volumen.
  • Las bolsas están abiertas en un extremo, selladas en el otro.
  • Película de polietileno virgen de baja densidad. Cumple con normas FDA y USDA.
  • Resistentes al agua.
  • Pueden usarse en máquinas Autobag®.
  • Despachadores de Rollos de Polietileno Tubular para instalación en pared, banca o mesa se venden por separado.
  • Use Selladoras de Bolsas de Polietileno para un sellado fácil y rápido. Se venden por separado.
No incluye envío ni impuestos. Uline

ULINE BOLSAS EN ROLLO - 2 MIL

MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x LARGO
BOLSAS/
ROLLO
LBS./
ROLLO
PRECIO
POR ROLLO (MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
1 3  6+
 S-3772        2 x 3" 4,000 4 $1,080 $1,040 $960  AGREGAR
 S-5449        3 x 3" 4,000 4 1,140 1,080 1,020  AGREGAR
 S-3305        3 x 4" 3,000 6 900 860 820  AGREGAR
 S-3027        3 x 5" 2,250 5 740 700 660  AGREGAR
 S-12369        3 x 8" 1,500 6 920 880 840  AGREGAR
 S-3028        4 x 4" 3,000 7 1,000 940 880  AGREGAR
 S-3029        4 x 5" 2,250 6 900 860 820  AGREGAR
 S-1262        4 x 6" 2,000 8 860 820 780  AGREGAR
 S-5878        4 x 8" 1,500 8 1,000 940 880  AGREGAR
 S-6526        4 x 12" 1,000 7 840 800 740  AGREGAR
 S-11116        5 x 5" 2,250 9 1,060 1,000 940  AGREGAR
 S-3031        5 x 7" 1,750 9 1,120 1,060 1,000  AGREGAR
 S-5450        5 x 8" 1,500 6 1,020 960 900  AGREGAR
 S-5451        5 x 10" 1,250 7 880 840 800  AGREGAR
 S-5452        6 x 6" 2,000 11 1,220 1,140 1,060  AGREGAR
 S-1263        6 x 8" 1,500 8 1,040 1,000 920  AGREGAR
 S-6527        6 x 9" 1,250 9 1,020 960 900  AGREGAR
 S-7564        6 x 10" 1,250 11 1,280 1,220 1,140  AGREGAR
 S-7565        6 x 12" 1,000 11 1,140 1,080 1,020  AGREGAR
 S-5453        7 x 8" 1,500 8 1,260 1,180 1,120  AGREGAR
 S-1264        8 x 10" 1,250 14 1,220 1,140 1,060  AGREGAR
 S-6528        8 x 12" 1,000 13 1,140 1,080 1,020  AGREGAR
 S-1265        9 x 12 1/2" 1,000 15 1,300 1,240 1,160  AGREGAR
 S-3032      10 x 12" 1,000 17 1,780 1,700 1,620  AGREGAR
 S-3033      10 x 16" 750 15 1,540 1,480 1,380  AGREGAR
 S-12370      12 x 15" 750 20 2,320 2,200 2,060  AGREGAR
 S-3034      12 x 18" 750 21 2,340 2,220 2,100  AGREGAR
 S-13590      14 x 20" 625 25 2,640 2,460 2,360  AGREGAR
 S-13591      15 x 18" 750 27 3,060 2,900 2,760  AGREGAR
 S-13592      16 x 20" 625 29 3,720 3,540 3,340  AGREGAR
 S-3035      18 x 24" 500 30 3,360 3,200 3,000  AGREGAR
 S-12371      20 x 24" 500 34 4,200 3,960 3,760  AGREGAR
 S-13593      24 x 24" 500 39 4,420 4,200 3,960  AGREGAR
 S-7566      24 x 36" 150 18 1,760 1,680 1,600  AGREGAR
04/07/2020 05:34:07 A.M.; D USWEB7 -0-0/0.0-1