Uline Bolsas de Polietileno - Grosor 6 Mil

USO PESADO

Elimine roturas, perforaciones y bolsas arruinadas.
  • Recomendadas para uso con partes pesadas de metal.
  • Película de polietileno virgen.
  • Cumplen con normas FDA y USDA.
  • Cotización disponible para grandes cantidades.
  • Use Selladoras para Bolsas de Polietileno para un sellado rápido y fácil en bolsas de hasta 30" de ancho. Se venden por separado.
No incluye envío ni impuestos. Uline

ULINE BOLSAS DE POLIETILENO - GROSOR 6 MIL

MODELO
NO.
EXTERIOR
ANCHO x LARGO
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 5  10+
  S-12373           3 x 4" 1,000 6 $660 $616 $572  AGREGAR
  S-3294           3 x 5" 1,000 7 770 748 704  AGREGAR
  S-3996           3 x 6" 1,000 8 924 880 814  AGREGAR
  S-11013           3 x 8" 1,000 10 1,100 1,012 968  AGREGAR
  S-3625           4 x 4" 1,000 6 880 814 770  AGREGAR
  S-3997           4 x 5" 1,000 8 1,012 968 924  AGREGAR
  S-3295           4 x 6" 1,000 9 1,144 1,056 1,012  AGREGAR
  S-3199           4 x 8" 1,000 12 1,408 1,342 1,254  AGREGAR
  S-11014           4 x 10" 1,000 16 1,606 1,496 1,430  AGREGAR
  S-8457           4 x 12" 1,000 20 1,628 1,540 1,474  AGREGAR
  S-11015           4 x 16" 1,000 26 2,024 1,914 1,826  AGREGAR
  S-11016           5 x 5" 1,000 10 1,254 1,188 1,144  AGREGAR
  S-11017           5 x 6" 1,000 12 1,386 1,298 1,210  AGREGAR
  S-3998           5 x 7" 1,000 13 1,474 1,408 1,342  AGREGAR
  S-3200           5 x 8" 1,000 15 1,606 1,496 1,430  AGREGAR
  S-11018           5 x 10" 1,000 20 1,672 1,628 1,518  AGREGAR
  S-11019           5 x 12" 1,000 24 1,914 1,826 1,694  AGREGAR
  S-6355           6 x 6" 1,000 15 1,518 1,452 1,386  AGREGAR
  S-1646           6 x 8" 1,000 20 $1,452 por caja cualquier cantidad  AGREGAR
  S-3296           6 x 9" 1,000 22 2,024 1,914 1,826  AGREGAR
  S-2396           6 x 10" 1,000 24 2,090 2,002 1,892  AGREGAR
  S-2397           6 x 12" 1,000 29 2,596 2,486 2,354  AGREGAR
  S-11020           6 x 16" 1,000 38 2,992 2,838 2,662  AGREGAR
  S-3999           7 x 9" 1,000 25 2,310 2,156 2,068  AGREGAR
  S-11021           7 x 10" 1,000 28 2,354 2,200 2,090  AGREGAR
  S-11022           7 x 14" 1,000 39 2,904 2,728 2,596  AGREGAR
  S-11023           8 x 8" 1,000 26 2,310 2,156 2,068  AGREGAR
  S-2398           8 x 10" 1,000 32 2,640 2,552 2,398  AGREGAR
  S-1647           8 x 12" 1,000 38 2,750 2,596 2,464  AGREGAR
  S-2926           8 x 14" 500 23 1,694 1,628 1,540  AGREGAR
  S-11024           8 x 18" 500 29 1,958 1,870 1,760  AGREGAR
  S-11025           8 x 20" 500 32 2,112 2,024 1,914  AGREGAR
  S-11026           9 x 10" 1,000 36 2,992 2,860 2,684  AGREGAR
  S-2399           9 x 12" 500 22 $1,870 por caja cualquier cantidad  AGREGAR
  S-11027           9 x 14" 500 25 2,332 2,178 2,090  AGREGAR
  S-11028           9 x 16" 500 29 2,486 2,354 2,200  AGREGAR
  S-2927         10 x 12" 500 24 2,112 2,024 1,914  AGREGAR
  S-2400         10 x 14" 500 28 2,376 2,222 2,112  AGREGAR
  S-3201         10 x 16" 500 32 2,552 2,398 2,266  AGREGAR
  S-8458         10 x 18" 500 37 2,750 2,596 2,464  AGREGAR
  S-11029         10 x 24" 250 24 1,694 1,628 1,540  AGREGAR
  S-8459         12 x 12" 500 29 2,332 2,178 2,090  AGREGAR
  S-11030         12 x 14" 500 34 2,574 2,464 2,332  AGREGAR
  S-12374         12 x 15" 500 37 2,596 2,486 2,354  AGREGAR
  S-1648         12 x 16" 500 39 2,618 2,508 2,376  AGREGAR
  S-2401         12 x 18" 500 43 3,454 3,300 3,102  AGREGAR
  S-3626         12 x 20" 500 48 3,828 3,608 3,432  AGREGAR
  S-12375         12 x 24" 250 30 2,024 1,914 1,826  AGREGAR
  S-6356         12 x 26" 250 33 2,552 2,398 2,266  AGREGAR
  S-11031         12 x 30" 250 36 2,706 2,574 2,442  AGREGAR
  S-11032         14 x 16" 500 44 3,102 2,970 2,816  AGREGAR
  S-6357         14 x 18" 500 51 3,916 3,674 3,476  AGREGAR
  S-11033         14 x 20" 250 28 2,310 2,156 2,068  AGREGAR
  S-5000         14 x 24" 250 34 2,750 2,596 2,464  AGREGAR
  S-11034         14 x 30" 200 34 2,574 2,464 2,332  AGREGAR
  S-11035         16 x 16" 250 26 2,068 1,936 1,848  AGREGAR
  S-5001         16 x 18" 250 26 2,398 2,266 2,134  AGREGAR
  S-1649         16 x 20" 250 32 2,552 2,398 2,266  AGREGAR
  S-11036         16 x 24" 250 38 2,794 2,618 2,486  AGREGAR
  S-2928         16 x 30" 250 49 3,410 3,190 3,036  AGREGAR
  S-11037         18 x 18" 250 32 2,816 2,640 2,508  AGREGAR
  S-2929         18 x 24" 250 44 3,322 3,124 2,970  AGREGAR
  S-2930         18 x 30" 200 44 3,322 3,124 2,970  AGREGAR
  S-6358         18 x 36" 200 52 4,070 3,872 3,630  AGREGAR
  S-11038         20 x 20" 250 40 3,212 3,058 2,904  AGREGAR
  S-2931         20 x 24" 250 48 3,586 3,432 3,212  AGREGAR
  S-3627         20 x 30" 200 48 3,586 3,432 3,212  AGREGAR
  S-6359         20 x 36" 200 58 4,444 4,268 4,004  AGREGAR
  S-3628         24 x 24" 200 46 3,476 3,344 3,124  AGREGAR
  S-11039         24 x 30" 100 29 2,354 2,200 2,090  AGREGAR
  S-2932         24 x 36" 100 35 2,684 2,552 2,420  AGREGAR
  S-11040         24 x 42" 100 40 3,080 2,948 2,794  AGREGAR
  S-3629         24 x 48" 100 46 3,454 3,300 3,102  AGREGAR
  S-11041         24 x 60" 50 29 2,266 2,134 2,024  AGREGAR
  S-11042         28 x 32" 100 36 2,882 2,706 2,574  AGREGAR
  S-11043         28 x 36" 100 40 3,190 3,036 2,882  AGREGAR
  S-11051         28 x 48" 50 27 2,002 1,892 1,782  AGREGAR
  S-11044         30 x 30" 100 36 2,706 2,574 2,442  AGREGAR
  S-3630         30 x 36" 100 43 3,322 3,124 2,970  AGREGAR
  S-6360         30 x 40" 100 48 3,762 3,542 3,366  AGREGAR
  S-11045         30 x 60" 50 36 2,618 2,508 2,376  AGREGAR
  S-11046         36 x 36" 50 26 1,892 1,782 1,672  AGREGAR
  S-3459         36 x 48" 50 35 2,332 2,178 2,090  AGREGAR
  S-11047         36 x 60" 25 22 1,584 1,474 1,408  AGREGAR
  S-11048         38 x 48" 50 36 2,596 2,486 2,354  AGREGAR
  S-11049         38 x 60" 25 23 1,518 1,452 1,386  AGREGAR
  S-6361         38 x 64" 50 49 3,344 3,146 2,992  AGREGAR
  S-11050         38 x 65" 25 25 1,716 1,650 1,584  AGREGAR
  S-6362         48 x 48" 50 47 2,992 2,860 2,684  AGREGAR
  S-6363         48 x 54" 50 53 3,410 3,190 3,036  AGREGAR
  S-12376         48 x 60" 25 30 2,024 1,914 1,826  AGREGAR
  S-6364         60 x 60" 25 36 2,376 2,222 2,112  AGREGAR
05/08/2021 02:26:05 AM; D USWEB10 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000