Uline Bolsas de Polietileno - Grosor 8 Mil

USO EXTRAPESADO

Máxima protección para partes industriales pesadas y materiales con bordes filosos.
  • Cumplen con normas FDA y USDA.
  • Película de polietileno 100% virgen.
  • Combine tamaños para descuentos por volumen.
  • Use Selladoras para Bolsas de Polietileno para un sellado rápido y fácil en bolsas de hasta 30" de ancho. Se venden por separado.
No incluye envío ni impuestos. Uline

ULINE BOLSAS DE POLIETILENO - GROSOR 8 MIL

MODELO
NO.
EXTERIOR
ANCHO x LARGO
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 5  10+
  S-14427 8 x 10"    500 24 $2,002 $1,892 $1,782  AGREGAR
  S-7001 9 x 12"    500 29 2,354 2,200 2,090  AGREGAR
  S-7002 10 x 12"    500 32 2,596 2,486 2,354  AGREGAR
  S-12506 10 x 14"    500 40 2,926 2,794 2,618  AGREGAR
  S-7003 12 x 16"    250 26 2,090 1,980 1,892  AGREGAR
  S-14428 12 x 18"    250 30 2,310 2,156 2,068  AGREGAR
  S-12507 12 x 20"    250 35 2,508 2,376 2,222  AGREGAR
  S-12508 16 x 20"    200 37 2,838 2,662 2,552  AGREGAR
  S-7004 18 x 24"    100 26 1,914 1,826 1,694  AGREGAR
  S-12509 20 x 24"    100 29 2,090 1,958 1,870  AGREGAR
  S-14429 24 x 30"    100 44 3,124 2,992 2,838  AGREGAR
  S-7005 24 x 36"    100 47 3,564 3,410 3,190  AGREGAR
  S-12510 30 x 36"    50 31 2,486 2,354 2,200  AGREGAR
  S-14430 36 x 48"    50 46 3,806 3,586 3,410  AGREGAR
  S-14431 48 x 48"    50 52 4,158 3,938 3,762  AGREGAR
05/08/2021 01:21:22 AM; D USWEB10 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000