Uline Bolsas en Rollo - Grosor 4 Mil

Previamente abiertas y perforadas para cortar y llenar fácilmente. Ideales para operaciones de empaque de alto volumen.
  • Las bolsas están abiertas en un extremo, selladas en el otro.
  • Película de polietileno virgen de baja densidad. Cumplen con normas FDA y USDA.
  • Resistentes al agua.
  • Pueden usarse en máquinas Autobag®.
  • Despachadores de Rollos de Polietileno Tubular para instalación en pared, banca o mesa se venden por separado.
  • Use Selladoras de Bolsas de Polietileno para un sellado fácil y rápido. Se venden por separado.
No incluye envío ni impuestos. Uline

ULINE BOLSAS EN ROLLO - GROSOR 4 MIL

MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x LARGO
BOLSAS/
ROLLO
LBS./
ROLLO
PRECIO
POR ROLLO (MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
1 3  6+
 S-13594      3 x 3" 1,750 5 $880 $814 $770  AGREGAR
 S-7567      3 x 5" 1,250 6 968 924 880  AGREGAR
 S-11121      4 x 4" 1,500 7 1,122 1,056 990  AGREGAR
 S-3503      4 x 6" 1,000 8 814 770 726  AGREGAR
 S-13595      4 x 8" 750 10 880 814 770  AGREGAR
 S-3504      5 x 7" 1,000 11 1,144 1,100 1,012  AGREGAR
 S-3505      6 x 8" 750 11 1,056 1,012 946  AGREGAR
 S-5454      6 x 10" 500 10 792 748 704  AGREGAR
 S-13596      6 x 12" 500 11 1,166 1,122 1,034  AGREGAR
 S-3506      8 x 10" 500 12 880 814 770  AGREGAR
 S-7568      8 x 12" 500 14 1,188 1,144 1,056  AGREGAR
 S-3507      9 x 12 1/2" 500 17 1,276 1,188 1,122  AGREGAR
 S-6529    10 x 12" 500 18 2,090 1,936 1,826  AGREGAR
 S-11122    10 x 15" 300 13 1,408 1,342 1,254  AGREGAR
 S-13597    10 x 16" 300 15 1,474 1,408 1,298  AGREGAR
 S-6530    12 x 18" 250 17 1,276 1,188 1,122  AGREGAR
 S-7569    18 x 24" 250 30 3,388 3,212 2,992  AGREGAR
 S-12372    24 x 36" 150 36 3,894 3,696 3,454  AGREGAR
10/29/2020 11:05:00 AM; D USWEB7 -0-0/0.0-1