Cajas Kraft de Doblado Fácil

Proteja y envíe múltiples catálogos, libros y otros materiales impresos.
PROFUNDIDAD AJUSTABLE
  • Ajustables - Marcadas a profundidades variables.
  • Prueba a 200 lbs., flauta B.
  • Orden mínima: 100.
No incluye envío ni impuestos. Uline

CAJAS KRAFT DE DOBLADO FÁCIL

SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DIMENSIONES INTERIORES USO
SUGERIDO
PRECIO POR CAJA (MXN) CANT./
ATADO
LBS./
ATADO
AGREGAR AL
CARRITO
LARGO x ANCHO PROFUNDIDAD VARIABLE 100 300 500 1,000+
S-5821 1/2 x 1/2"  1/2, 1, 1 1/2, 2" Impresión de Fotos $14.08 $12.98 $12.32 $11.44 100 15  AGREGAR
S-18172 1/2 x 1/2"  1/2, 1" Discos de 45 RPM 13.64 12.54 12.10 11.22 100 17  AGREGAR
S-11215 1/2 x 1/2"  1/2, 1, 1 1/2, 2" Tamaño Compendio 17.60 16.94 14.96 13.64 100 19  AGREGAR
S-1612 5/8 x 5/8"  5/8, 1, 1 1/4" Tamaño Compendio 16.06 14.08 13.64 12.32 100 16  AGREGAR
S-2674 10 1/4 x 1/4"  5/8, 1" Libros 18.26 16.50 15.84 13.42 100 21  AGREGAR
S-1613 11 x 1/2"  2, 2 1/2, 3" 400-600 Hojas 26.62 25.52 24.20 22.44 100 48  AGREGAR
S-164 11 1/8 x 5/8"  1/2, 1" 100-200 Hojas 18.92 17.38 16.50 14.52 100 23  AGREGAR
S-165 11 1/8 x 5/8"  1/2, 1, 1 1/2, 2" 100-400 Hojas 16.94 16.94 16.94 16.94 100 27  AGREGAR
S-1614 11 1/8 x 3/4"  1/2, 3, 3 1/2, 4" 100-800 Hojas 29.48 28.16 26.62 25.52 100 34  AGREGAR
S-3389 11 3/4 x 10 1/2"  1 3/4, 2 1/4" Revistas 28.16 26.18 25.08 23.54 100 49  AGREGAR
S-1615 12 x 9"  2, 2 1/2, 3" Fólders 32.12 30.36 28.38 25.52 100 35  AGREGAR
S-3655 12 x 10 1/2"  1/2, 1, 1 1/2, 2" Carpeta de 1" 36.30 33.00 30.80 29.48 50 19  AGREGAR
S-7920 12 x 11 1/2"  1 1/2, 2, 2 1/2, 3" Carpeta de 2" 36.96 35.42 31.90 30.58 50 20  AGREGAR
S-166 12 1/8 x 1/8"  1/2, 1, 1 1/2, 2" Libretas 24.86 23.10 21.56 21.12 100 32  AGREGAR
S-167 12 1/2 x 12 1/2"  1/2, 1" Discos LP 24.42 22.44 20.90 19.36 100 35  AGREGAR
S-3177 12 1/2 x 12 1/2"  1, 1 1/2, 2 1/2" Discos LP 29.92 28.38 26.84 25.08 50 30  AGREGAR
S-11216 14 1/4 x 11 1/4"  1/2, 1, 1 1/2, 2" Doble Resma 31.24 29.48 28.16 26.40 50 20  AGREGAR
S-2675 15 x 11 1/8"  1/2, 1, 1 1/2" Impresiones 30.36 28.60 27.06 25.52 100 42  AGREGAR
S-5596 15 x 11 1/8"  2, 3, 4, 5, 6" Impresiones 40.48 39.16 38.06 36.30 25 13  AGREGAR
S-168 17 1/8 x 14 1/8"  1/2, 1, 1 1/2, 2" Marcos, Impresiones 34.54 32.34 31.02 30.36 100 56  AGREGAR
S-11217 17 1/4 x 11 1/4"  1/2, 1, 1 1/2, 2" Archivos Expansibles 33.00 31.24 29.92 28.60 50 25  AGREGAR
S-14240 18 x 12"  1/2, 1, 1 1/2, 2" Libros 36.08 34.54 31.24 30.36 50 28  AGREGAR
S-20994 18 x 18" 1/2, 1, 1 1/2, 2" Impresiones Grandes 50.60 47.96 45.10 43.78 50 38  AGREGAR
S-13356 20 x 16"  1/2, 1, 1 1/2, 2" Cuadros 47.74 45.32 43.34 41.80 50 35  AGREGAR
S-22115 24 x 18" 1/2, 1, 1 1/2, 2" Cuadros 58.08 53.24 52.14 48.40 50 45  AGREGAR
07/16/2020 11:19:21 AM; D USWEB8 -0-0/0.0-1