Cajas Kraft de Doblado Fácil

Proteja y envíe múltiples catálogos, libros y otros materiales impresos.
PROFUNDIDAD AJUSTABLE
  • Ajustables - Marcadas a profundidades variables.
  • Prueba a 200 lbs., flauta B.
  • Orden mínima: 100.
No incluye envío ni impuestos. Uline

CAJAS KRAFT DE DOBLADO FÁCIL

 SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DIMENSIONES INTERIORES USO
SUGERIDO
PRECIO POR CAJA (MXN) CANT./
ATADO
LBS./
ATADO
AGREGAR AL
CARRITO
LARGO x ANCHO PROFUNDIDAD VARIABLE 100 300 500 1,000+
S-5821 1/2 x 1/2"  1/2, 1, 1 1/2, 2" Cassette de Video $12.48 $11.51 $10.92 $10.14 100 15 AGREGAR
S-18172 1/2 x 1/2"  1/2, 1" Discos de 45 RPM 12.09 11.12 10.73 9.95 100 17 AGREGAR
S-11215 1/2 x 1/2"  1/2, 1, 1 1/2, 2" Tamaño Compendio 15.60 15.02 13.26 12.09 100 19 AGREGAR
S-1612 5/8 x 5/8"  5/8, 1, 1 1/4" Tamaño Compendio 14.24 12.48 12.09 10.92 100 16 AGREGAR
S-2674 10 1/4 x 1/4"  5/8, 1" Libros 16.19 14.63 14.04 11.90 100 21 AGREGAR
S-1613 11 x 1/2"  2, 2 1/2, 3" 400-600 Hojas 23.60 22.62 21.45 19.89 100 48 AGREGAR
S-164 11 1/8 x 5/8"  1/2, 1" 100-200 Hojas 16.77 15.41 14.63 12.87 100 23 AGREGAR
S-165 11 1/8 x 5/8"  1/2, 1, 1 1/2, 2" 100-400 Hojas 15.02 15.02 15.02 15.02 100 27 AGREGAR
S-1614 11 1/8 x 3/4"  1/2, 3, 3 1/2, 4" 100-800 Hojas 26.13 24.96 23.60 22.62 100 34 AGREGAR
S-3389 11 3/4 x 10 1/2"  1 3/4, 2 1/4" Revistas 24.96 23.21 22.23 20.87 100 49 AGREGAR
S-1615 12 x 9"  2, 2 1/2, 3" Carpetas 28.47 26.91 25.16 22.62 100 35 AGREGAR
S-3655 12 x 10 1/2"  1/2, 1, 1 1/2, 2" Carpeta de 1" 32.18 29.25 27.30 26.13 50 19 AGREGAR
S-7920 12 x 11 1/2"  1 1/2, 2, 2 1/2, 3" Carpeta de 2" 32.76 31.40 28.28 27.11 50 20 AGREGAR
S-166 12 1/8 x 1/8"  1/2, 1, 1 1/2, 2" Libretas 22.04 20.48 19.11 18.72 100 32 AGREGAR
S-167 12 1/2 x 12 1/2"  1/2, 1" Discos LP 21.65 19.89 18.53 17.16 100 35 AGREGAR
S-3177 12 1/2 x 12 1/2"  1, 1 1/2, 2 1/2" Discos LP 26.52 25.16 23.79 22.23 50 30 AGREGAR
S-11216 14 1/4 x 11 1/4"  1/2, 1, 1 1/2, 2" Doble Resma 27.69 26.13 24.96 23.40 50 20 AGREGAR
S-2675 15 x 11 1/8"  1/2, 1, 1 1/2" Impresiones 26.91 25.35 23.99 22.62 100 42 AGREGAR
S-5596 15 x 11 1/8"  2, 3, 4, 5, 6" Impresiones 35.88 34.71 33.74 32.18 25 13 AGREGAR
S-168 17 1/8 x 14 1/8"  1/2, 1, 1 1/2, 2" Marcos, Impresiones 30.62 28.67 27.50 26.91 100 56 AGREGAR
S-11217 17 1/4 x 11 1/4"  1/2, 1, 1 1/2, 2" Archivos Expansibles 29.25 27.69 26.52 25.35 50 25 AGREGAR
S-14240 18 x 12"  1/2, 1, 1 1/2, 2" Libros 31.98 30.62 27.69 26.91 50 28 AGREGAR
S-20994 18 x 18" 1/2, 1, 1 1/2, 2" Impresiones Grandes 44.85 42.51 39.98 38.81 50 38 AGREGAR
S-13356 20 x 16"  1/2, 1, 1 1/2, 2" Cuadros 42.32 40.17 38.42 37.05 50 35 AGREGAR
S-22115 24 x 18" 1/2, 1, 1 1/2, 2" Cuadros 51.48 47.19 46.22 42.90 50 45 AGREGAR
02/22/2019 03:46:45 A.M.; D USWEB6 -0-0/0.0-1