Cajas Kraft Jumbo de Doblado Fácil

Empaque rápidamente artículos grandes como cuadros, fotos, mapas y planos.
  • Recomendada para cuadros enmarcados o espejos.
  • Prueba a 200 lbs.
No incluye envío ni impuestos. Uline

CAJAS KRAFT JUMBO DE DOBLADO FÁCIL

SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DIMENSIONES INTERIORES PRECIO POR CAJA (MXN) CANT./
ATADO
LBS./
ATADO
AGREGAR AL
CARRITO
LARGO x ANCHO PROFUNDIDAD VARIABLE 20 40 100 200+
  S-12660  20 x 16"  1, 2, 4, 6" $75.20 $72.80 $69.00 $65.40 20 18 AGREGAR
S-14241  20 x 20" 83.40 77.60 76.20 70.80 22 AGREGAR
S-14242  22 x 18" 80.60 75.00 74.00 68.60 22 AGREGAR
S-11218  24 x 18" 86.00 79.20 77.60 72.20 24 AGREGAR
S-3396  24 x 20" 90.20 83.60 82.60 76.60 26 AGREGAR
S-6517  24 x 24"  1, 2, 4, 6" 93.00 86.60 83.80 78.60 20 30 AGREGAR
S-15023  26 x 20" 91.60 85.20 83.40 77.80 29 AGREGAR
S-9857  28 x 22" 94.40 88.60 85.40 80.00 32 AGREGAR
S-13357  28 x 24" 97.60 91.40 88.20 82.80 34 AGREGAR
S-13358  30 x 22" 96.20 90.00 86.60 81.40 34 AGREGAR
S-3656  30 x 24"  1, 2, 4, 6" 98.60 93.80 89.40 83.60 20 38 AGREGAR
S-18315  30 x 30" 119.20 113.00 107.80 101.20 46 AGREGAR
S-12661  32 x 22" 97.40 91.00 88.40 83.00 37 AGREGAR
S-18316  36 x 12" 74.00 68.60 65.80 62.80 27 AGREGAR
S-3397  36 x 24" 117.80 110.40 104.60 98.60 43 AGREGAR
S-11219  36 x 30"  1, 2, 4, 6" 146.60 137.80 130.20 123.40 20 46 AGREGAR
S-6720  36 x 36" 177.20 165.80 158.20 149.00 60 AGREGAR
S-5597  38 x 26" 134.20 126.80 118.80 113.60 53 AGREGAR
S-11220  40 x 30" 161.20 151.80 143.40 136.00 58 AGREGAR
S-21605  42 x 32" 179.80 169.20 159.20 151.80 65 AGREGAR
S-18317  48 x 24" 156.20 147.40 138.80 132.00 58 AGREGAR
S-18318  48 x 36"  1, 2, 3" 184.20 173.40 163.40 155.40 20 72 AGREGAR
              ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
05/26/2019 11:55:53 A.M.; D USWEB6 -0-0/0.0-1