Cajas Kraft con Pestañas para Envíos

Cajas Kraft con Pestañas para Envíos
20 x 16 x 2 1/2 14 x 10 x 3 18 x 12 x 4 20 x 16 x 2 1/2 14 x 10 x 3 18 x 12 x 4
Una manera sencilla y segura de enviar formatos comerciales, carpetas, catálogos, papelería membretada y revistas.
  • Pestañas frontales para mayor seguridad.
  • Kraft económico.
  • Prueba a 200 lbs.
Precio en US Dólares. No incluye envío ni impuestos.

CAJAS KRAFT CON PESTAÑAS PARA ENVÍOS

SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
USO
SUGERIDO
PRECIO POR CAJA (MXN) CANT./
ATADO
AGREGAR AL
CARRITO
25-50 100 500 1,000+
S-16950   8 x 8 x 3/4"  Marcos Pequeños $33.44 $31.02 $25.08 $24.64 50  AGREGAR
S-16953   9 x 1/2 x 3/4"  Libros Tamaño Compendio 31.02 28.82 22.66 22.22 50  AGREGAR
S-16954   9 x 1/2 x 4"  Libros Tamaño Compendio 47.30 44.88 37.18 36.30 50  AGREGAR
S-16955   10 x 8 x 1/2"  Fotos, Impresiones 25.08 24.42 20.68 20.02 50  AGREGAR
S-16956   10 x 10 x 4"  Catálogos, Libros 54.78 51.04 43.78 42.02 50  AGREGAR
S-16918   10 x 10 x 5"  Catálogos, Libros 70.62 65.56 52.80 51.70 50  AGREGAR
S-16951   11 1/8 x 3/4 x 2"  Tamaño Carta 40.04 36.96 27.06 26.18 50  AGREGAR
S-16921   11 1/8 x 3/4 x 3"  Papelería Membretada 47.52 43.34 34.32 33.44 50  AGREGAR
S-16922   11 1/8 x 3/4 x 4"  Tamaño Carta 54.56 50.38 39.60 38.94 50  AGREGAR
S-16923   11 3/4 x 10 3/4 x 1/4"  Carpetas Altas de 1" y 1 1/2" 50.38 47.30 38.06 36.74 50  AGREGAR
S-16925   12 x 8 x 3/4"  Fotos Enmarcadas 46.86 42.02 33.88 33.00 50  AGREGAR
S-16926   12 x 10 x 6"  Carpetas 87.78 80.74 66.66 64.90 50  AGREGAR
S-16929   12 x 11 x 3"  Carpetas con Argollas de 2" 55.66 52.36 41.14 39.60 50  AGREGAR
S-16930   12 x 12 x 2"  Cuadros de Fotos 54.78 50.82 39.60 38.94 50  AGREGAR
S-16931   12 x 12 x 4"  Cuadros de Fotos 72.16 66.66 54.56 52.80 50  AGREGAR
S-16934   12 x 12 x 6"  Cuadros de Fotos 93.50 86.46 70.62 68.20 25  AGREGAR
S-16935   12 1/8 x 1/4 x 2"  Libretas, Calendarios 47.96 44.44 33.44 31.90 50  AGREGAR
S-16936   12 1/8 x 1/4 x 3"  Catálogos Grandes 52.80 49.28 38.06 36.74 50  AGREGAR
S-16952   12 1/8 x 1/4 x 4"  Catálogos Grandes 65.12 61.16 49.28 47.74 50  AGREGAR
S-16937   13 x 10 x 2"  Sobres 49.28 45.98 34.76 33.88 50  AGREGAR
S-16938   13 x 10 x 4"  Sobres 69.74 64.90 52.36 50.82 50  AGREGAR
S-16957   13 x 13 x 3"  Muestras de Productos 68.20 63.80 51.70 50.38 50  AGREGAR
S-16932   14 x 10 x 3"  Carpetas, Calendarios 66.66 62.26 50.38 48.84 50  AGREGAR
S-16958   14 x 10 x 4"  Carpetas, Calendarios 80.30 75.24 60.50 58.08 50  AGREGAR
S-16927   14 x 10 x 6"  Carpetas, Calendarios 113.30 106.48 86.68 85.14 50  AGREGAR
S-16960   15 1/8 x 11 1/8 x 2"  Ropa 57.86 53.68 43.34 41.36 50  AGREGAR
S-16919   15 1/8 x 11 1/8 x 4"  Ropa 72.60 68.20 58.08 56.54 50  AGREGAR
S-16933   16 x 10 x 3/4"  Fotos, Impresiones 66.88 61.82 50.16 48.62 50  AGREGAR
S-16961   16 x 12 x 2"  Libros 57.64 53.46 42.46 41.36 50  AGREGAR
S-16924   16 x 12 x 4"  Libros 81.18 75.90 61.16 58.96 50  AGREGAR
S-16920   16 x 16 x 3/4"  Calendarios Grandes 76.78 70.40 55.66 53.46 50  AGREGAR
S-16962   18 x 12 x 2"  Libros 58.74 55.44 44.88 43.78 25  AGREGAR
S-16959   18 x 12 x 3"  Libros 72.16 65.78 52.80 51.48 25  AGREGAR
S-16963   18 x 12 x 4"  Libros 92.40 85.36 66.00 64.68 25  AGREGAR
S-21616   18 x 12 x 6"  Libros 122.76 115.28 94.16 90.86 25  AGREGAR
S-16928   18 x 14 x 4"  Muestras de Productos 97.02 89.76 72.16 70.18 25  AGREGAR
S-16965   19 x 12 x 3"  Materiales de Promoción 77.22 70.62 58.74 57.20 25  AGREGAR
S-16964   20 x 16 x 1/2"  Impresiones 86.02 78.10 62.92 61.38 25  AGREGAR
 S-16966   20 x 20 x 4"  Trajes, Vestidos 129.58 122.32 101.64 99.00 25  AGREGAR
S-16967   22 x 18 x 3/4"  Materiales de Promoción 101.86 96.36 80.30 77.22 25  AGREGAR
S-16968   24 x 14 x 4"  Pantalones, Sacos 106.04 101.64 85.14 82.50 25  AGREGAR
 ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
05/30/2023 02:38:46 AM; D USWEB7