Cajas Kraft con Pestañas para Envíos

Cajas Kraft con Pestañas para Envíos
20 x 16 x 2 1/2 14 x 10 x 3 18 x 12 x 4 20 x 16 x 2 1/2 14 x 10 x 3 18 x 12 x 4
Una manera sencilla y segura de enviar formatos comerciales, carpetas, catálogos, papelería membretada y revistas.
  • Pestañas frontales para mayor seguridad.
  • Kraft económico.
  • Prueba a 200 lbs.
No incluye envío ni impuestos. Uline

CAJAS KRAFT CON PESTAÑAS PARA ENVÍOS

SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
USO
SUGERIDO
PRECIO POR CAJA (MXN) CANT./
ATADO
AGREGAR AL
CARRITO
25-50 100 500 1,000+
S-16950   8 x 8 x 3/4"  Marcos chicos $25.96 $24.20 $19.58 $19.14 50  AGREGAR
S-16953   9 x 1/2 x 3/4"  Libros Tamaño Compendio 24.20 22.44 17.60 17.16 50  AGREGAR
S-16954   9 x 1/2 x 4"  Libros Tamaño Compendio 36.52 34.76 29.04 28.38 50  AGREGAR
S-16955   10 x 8 x 1/2"  Fotos, Impresiones 19.58 18.92 16.06 15.40 50  AGREGAR
S-16956   10 x 10 x 4"  Catálogos, Libros 42.46 39.60 34.10 32.78 50  AGREGAR
S-16918   10 x 10 x 5"  Catálogos, Libros 55.00 50.82 41.14 40.26 50  AGREGAR
S-16951   11 1/8 x 3/4 x 2"  Tamaño Carta 31.24 28.82 21.12 20.68 50  AGREGAR
S-16921   11 1/8 x 3/4 x 3"  Papelería Membretada 36.74 33.44 26.62 25.96 50  AGREGAR
S-16922   11 1/8 x 3/4 x 4"  Tamaño Carta 42.02 39.16 31.02 30.36 50  AGREGAR
S-16923   11 3/4 x 10 3/4 x 1/4"  1" & 1 Carpetas Altas de 1/2" 39.16 36.52 29.26 28.60 50  AGREGAR
S-16925   12 x 8 x 3/4"  Cuadros Enmarcados 36.30 32.78 26.40 25.52 50  AGREGAR
S-16926   12 x 10 x 6"  Carpetas 67.98 62.92 51.48 50.38 50  AGREGAR
S-16929   12 x 11 x 3"  Carpetas con Argollas de 2" 43.34 40.48 31.90 31.02 50  AGREGAR
S-16930   12 x 12 x 2"  Cuadros de Fotos 42.46 39.38 31.02 30.36 50  AGREGAR
S-16931   12 x 12 x 4"  Cuadros de Fotos 55.88 51.48 42.02 40.92 50  AGREGAR
S-16934   12 x 12 x 6"  Cuadros de Fotos 72.38 67.32 55.00 53.02 25  AGREGAR
S-16935   12 1/8 x 1/4 x 2"  Libretas, Calendarios 37.18 34.54 25.96 24.86 50  AGREGAR
S-16936   12 1/8 x 1/4 x 3"  Catálogos Grandes 41.14 38.28 29.26 28.60 50  AGREGAR
S-16952   12 1/8 x 1/4 x 4"  Catálogos Grandes 50.60 47.52 38.28 36.96 50  AGREGAR
S-16937   13 x 10 x 2"  Sobres 38.28 35.64 27.06 26.40 50  AGREGAR
S-16938   13 x 10 x 4"  Sobres 53.90 50.38 40.48 39.38 50  AGREGAR
S-16957   13 x 13 x 3"  Muestras de Productos 53.02 49.50 40.26 39.16 50  AGREGAR
S-16932   14 x 10 x 3"  Carpetas, Calendarios 51.48 48.18 39.16 38.06 50  AGREGAR
S-16958   14 x 10 x 4"  Carpetas, Calendarios 62.26 58.30 46.86 45.32 50  AGREGAR
S-16927   14 x 10 x 6"  Carpetas, Calendarios 87.78 82.72 67.54 65.78 50  AGREGAR
S-16960   15 1/8 x 11 1/8 x 2"  Prendas 45.10 41.80 33.44 32.12 50  AGREGAR
S-16919   15 1/8 x 11 1/8 x 4"  Prendas 56.32 53.02 45.32 44.00 50  AGREGAR
S-16933   16 x 10 x 3/4"  Fotos, Impresiones 51.70 47.96 38.94 37.84 50  AGREGAR
S-16961   16 x 12 x 2"  Libros 44.44 41.58 33.00 32.12 50  AGREGAR
S-16924   16 x 12 x 4"  Libros 63.14 58.96 47.52 45.98 50  AGREGAR
S-16920   16 x 16 x 3/4"  Calendarios Grandes 59.62 54.78 43.34 41.58 50  AGREGAR
S-16962   18 x 12 x 2"  Libros 45.76 43.12 34.76 33.88 25  AGREGAR
S-16959   18 x 12 x 3"  Libros 55.88 51.04 40.92 40.04 25  AGREGAR
S-16963   18 x 12 x 4"  Libros 71.72 66.22 51.26 50.16 25  AGREGAR
S-21616   18 x 12 x 6"  Libros 95.26 89.54 73.04 70.40 25  AGREGAR
S-16928   18 x 14 x 4"  Muestras de Productos 75.46 69.74 55.88 54.56 25  AGREGAR
S-16965   19 x 12 x 3"  Materiales de Promoción 59.84 55.00 45.76 44.22 25  AGREGAR
S-16964   20 x 16 x 1/2"  Impresiones 66.88 60.72 48.84 47.74 25  AGREGAR
 S-16966   20 x 20 x 4"  Trajes, Vestidos 100.54 95.04 78.98 76.78 25  AGREGAR
S-16967   22 x 18 x 3/4"  Materiales de Promoción 79.20 74.80 62.26 59.84 25  AGREGAR
S-16968   24 x 14 x 4"  Pantalones, Sacos 82.28 78.98 66.00 63.80 25  AGREGAR
 ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
06/06/2020 03:19:29 AM; D USWEB8 -0-0/0.0-1