Cajas Kraft Indestructibles

USO PESADO

Protección superior para sus artículos valiosos.
  • Construcción resistente kraft para una apariencia más industrial.
  • Oculta huellas, grasa y suciedad de los envíos.
  • Prueba a 200 lbs.
  • Laterales de corrugado triple, frente y base de corrugado doble.
  • Video: Cómo Ensamblar Cajas.
No incluye envío ni impuestos. Uline

CAJAS KRAFT INDESTRUCTIBLES

MODELO
NO.
DIMS. INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
PRECIO POR 100 (MXN) CANT./
ATADO
LBS./
100
AGREGAR AL
CARRITO
100 300 500 1,000+
S-18145 3 x 3 x 2" $770 $726 $704 $638 100 8  AGREGAR
S-20500 3 x 3 x 3" 1,034 880 748 704 100 10  AGREGAR
S-16610 4 x 3 x 2" 792 770 726 660 100 9  AGREGAR
S-20501 4 x 3 x 3" 1,056 946 770 726 100 12  AGREGAR
S-18146 4 x 4 x 1" 1,100 968 792 748 100 9  AGREGAR
S-16611 4 x 4 x 2" 1,144 1,034 902 770 100 12  AGREGAR
S-20997 4 x 4 x 3" 1,232 1,122 1,034 968 100 15  AGREGAR
S-16612 4 x 4 x 4" 1,518 1,254 1,166 1,056 100 18  AGREGAR
S-16613 5 x 3 x 2" 968 792 748 704 100 11  AGREGAR
S-20502 5 x 3 x 3" 1,122 1,012 880 770 100 14  AGREGAR
S-20998 5 x 4 x 2" 1,188 1,056 1,012 880 100 14  AGREGAR
S-18147 5 x 4 x 3" 1,342 1,210 1,122 1,034 100 17  AGREGAR
S-21612 5 x 4 x 4" 1,606 1,408 1,232 1,166 100 18  AGREGAR
S-22107 5 x 5 x 1" 1,540 1,386 1,210 1,122 100 12  AGREGAR
S-20503 5 x 5 x 2" 1,628 1,474 1,232 1,188 100 15  AGREGAR
S-18148 5 x 5 x 3" 1,760 1,584 1,342 1,254 100 20  AGREGAR
S-16614 5 x 5 x 4" 1,914 1,716 1,584 1,342 100 22  AGREGAR
S-20504 5 x 5 x 5" 2,156 1,870 1,738 1,540 100 23  AGREGAR
S-22108 6 x 2 x 2" 858 748 682 616 100 9  AGREGAR
S-18149 6 x 3 x 2" 1,034 858 770 726 100 12  AGREGAR
S-22109 6 x 3 x 3" 1,166 1,056 990 792 100 16  AGREGAR
S-22611 6 x 4 x 1" 1,188 1,056 990 902 100 13  AGREGAR
S-16615 6 x 4 x 2" 1,254 1,144 1,056 968 100 15  AGREGAR
S-16616 6 x 4 x 3" 1,408 1,210 1,166 1,056 100 19  AGREGAR
S-18150 6 x 4 x 4" 1,738 1,518 1,298 1,210 100 22  AGREGAR
S-22612 6 x 5 x 2" 1,694 1,496 1,276 1,210 100 17  AGREGAR
S-18958 6 x 5 x 3" 2,068 1,892 1,738 1,650 100 22  AGREGAR
S-16617 6 x 6 x 2" 2,112 1,980 1,870 1,738 100 22  AGREGAR
S-20505 6 x 6 x 3" 2,332 2,134 1,980 1,892 100 24  AGREGAR
S-18959 6 x 6 x 4" 2,442 2,244 2,090 1,914 100 27  AGREGAR
S-21613 6 x 6 x 6" 2,750 2,486 2,266 2,134 100 31  AGREGAR
S-18151 7 x 3 x 3" 1,210 1,122 1,012 946 100 17  AGREGAR
S-18152 7 x 4 x 2" 1,342 1,210 1,122 1,034 100 17  AGREGAR
S-18153 7 x 4 x 3" 1,606 1,342 1,232 1,144 100 21  AGREGAR
S-20506 7 x 4 x 4" 1,760 1,584 1,342 1,232 100 23  AGREGAR
S-20507 7 x 5 x 2" 1,848 1,694 1,540 1,342 100 18  AGREGAR
S-22613 7 x 5 x 3" 2,112 1,848 1,738 1,606 100 23  AGREGAR
S-18154 7 x 5 x 4" 2,244 2,002 1,892 1,826 100 29  AGREGAR
S-22110 7 x 6 x 3" 2,332 2,178 2,002 1,870 100 27  AGREGAR
S-22614 7 x 7 x 3" 2,860 2,640 2,398 2,266 100 30  AGREGAR
S-22615 7 x 7 x 4" 3,234 2,904 2,684 2,486 100 37  AGREGAR
S-22616 8 x 3 x 2" 1,166 1,034 968 792 100 14  AGREGAR
S-22617 8 x 3 x 3" 1,518 1,276 1,166 1,034 100 18  AGREGAR
S-16618 8 x 4 x 2" 1,584 1,298 1,188 1,122 100 18  AGREGAR
S-18960 8 x 4 x 3" 1,760 1,584 1,342 1,232 100 22  AGREGAR
S-16619 8 x 4 x 4" 1,892 1,694 1,584 1,298 100 27  AGREGAR
S-18155 8 x 6 x 2" 2,222 2,002 1,914 1,826 100 24  AGREGAR
S-20999 8 x 6 x 3" 2,244 2,090 1,936 1,848 100 28  AGREGAR
S-16620 8 x 6 x 4" 2,948 2,706 2,596 2,310 50 35  AGREGAR
S-22111 8 x 8 x 4" 3,058 2,860 2,662 2,464 100 43  AGREGAR
S-22618 8 x 8 x 6" 3,146 2,904 2,750 2,552 100 53  AGREGAR
S-22112 9 x 3 x 3" 1,540 1,342 1,188 1,122 100 20  AGREGAR
S-18156 9 x 4 x 3" 1,760 1,606 1,364 1,232 100 24  AGREGAR
S-22619 9 x 4 x 4" 1,980 1,738 1,628 1,496 100 28  AGREGAR
S-21614 9 x 6 x 2" 2,244 2,068 1,936 1,848 100 26  AGREGAR
S-16621 9 x 6 x 3" 2,332 2,112 1,958 1,870 100 31  AGREGAR
S-22620 9 x 6 x 4" 2,508 2,266 2,134 1,980 100 36  AGREGAR
S-22113 9 x 7 x 4" 2,596 2,376 2,266 2,090 100 41  AGREGAR
S-18961 10 x 4 x 2" 1,694 1,518 1,298 1,210 100 20  AGREGAR
S-18157 10 x 4 x 4" 2,112 1,892 1,738 1,606 100 30  AGREGAR
S-22621 10 x 5 x 3" 2,156 1,892 1,782 1,650 100 29  AGREGAR
S-16622 10 x 5 x 5" 2,508 2,266 2,112 1,980 100 39  AGREGAR
S-21615 10 x 6 x 4" 2,552 2,310 2,156 2,002 100 41  AGREGAR
S-18962 10 x 7 x 3" 2,860 2,640 2,508 2,244 100 38  AGREGAR
S-22622 10 x 7 x 4" 2,970 2,750 2,596 2,398 100 45  AGREGAR
S-18158 12 x 4 x 4" 2,200 1,914 1,760 1,628 100 32  AGREGAR
S-18159 12 x 6 x 4" 2,618 2,332 2,200 2,068 100 45  AGREGAR
S-16623 12 x 6 x 6" 3,212 3,036 2,838 2,618 100 57  AGREGAR
S-18963 12 x 9 x 2" 3,894 3,608 3,278 3,036 100 43  AGREGAR
S-22623 12 x 9 x 3" 4,136 3,806 3,476 3,168 100 52  AGREGAR
S-21000 12 x 9 x 4" 4,400 3,960 3,652 3,344 100 60  AGREGAR
S-22624 12 x 9 x 6" 5,236 4,752 4,400 3,938 50 75  AGREGAR
S-16624 14 x 4 x 4" 2,486 2,244 2,068 1,914 100 42  AGREGAR
S-22114 16 x 4 x 4" 3,212 2,882 2,662 2,552 100 40  AGREGAR
06/06/2020 02:55:02 AM; D USWEB7 -0-0/0.0-1