Uline Sobres Blancos Acojinados Autoadhesivos

Impresione a sus clientes con una apariencia profesional y definida.
  • Sobres con paredes interiores acojinadas brindan protección contra daños.
  • Fácil de usar - Borde superior marcado para sellar fácilmente.
  • Fácil de abrir - Los tamaños grandes tienen pestaña de costura para abrir.
  • Sobres autoadhesivos - Tira adhesiva asegura los sobres instantáneamente.
  • Envío por paquetería.
No incluye envío ni impuestos. Uline

ULINE SOBRES BLANCOS ACOJINADOS AUTOADHESIVOS

MODELO
NO.
EXTERIOR
ANCHO x LARGO
INTERIOR
ANCHO x LARGO
BOLSA
#
CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) LBS./
CAJA
AGREGAR AL
CARRITO
1 3 5 10+
 S-7529*   6 x 10"  5 7/8 x 8 3/4" 0 250 $1,697   $1,638   $1,580   $1,502   28 AGREGAR
 S-7530 1/4 x 12"        7 1/8 x 10 3/4" 1 100 956   917   878   839   15 AGREGAR
 S-7531 1/2 x 12"        8 3/8 x 10 3/4" 2 100 1,053   995   936   897   17 AGREGAR
 S-7532  8 1/2 x 14 1/2"    8 3/8 x 13 1/4" 3 100 1,112   1,073   1,034   956   22 AGREGAR
 S-7533  9 1/2 x 14 1/2"    9 3/8 x 13 1/4" 4 100 1,248   1,209   1,151   1,073   24 AGREGAR
 S-7534 10 1/2 x 16"       10 3/8 x 14 3/4" 5 100 1,580   1,521   1,326   1,248   27 AGREGAR
 S-7535 12 1/2 x 19"       12 3/8 x 17 3/4" 6 50 1,112   1,053   995   936   20 AGREGAR
 S-7536 14 1/4 x 20"       14 1/8 x 18 3/4" 7 50 1,326   1,248   1,209   1,112   24 AGREGAR
* Sin pestaña de costura para abrir.                    

TARIMA COMPLETA AHORRE HASTA UN 27%

               
MODELO
NO.
EXTERIOR
ANCHO x LARGO
INTERIOR
ANCHO x LARGO
BOLSA
#
CANT./
CAJA
CAJAS/
TARIMA
PRECIO POR CAJA (MXN) LBS./
CAJA
AGREGAR AL
CARRITO
S-7529S*   6 x 10"   5 7/8 x 8 3/4" 0 250 18 $1,346   28 AGREGAR
S-7530S 1/4 x 12"        7 1/8 x 10 3/4" 1 100 33 761 15 AGREGAR
S-7531S 1/2 x 12"        8 3/8 x 10 3/4" 2 100 24 800 17 AGREGAR
S-7532S  8 1/2 x 14 1/2"    8 3/8 x 13 1/4" 3 100 27 878 22 AGREGAR
S-7533S  9 1/2 x 14 1/2"    9 3/8 x 13 1/4" 4 100 21 956 24 AGREGAR
S-7534S 10 1/2 x 16"       10 3/8 x 14 3/4" 5 100 18 1,151 27 AGREGAR
S-7535S 12 1/2 x 19"       12 3/8 x 17 3/4" 6 50 24 858 20 AGREGAR
S-7536S 14 1/4 x 20"       14 1/8 x 18 3/4" 7 50 21 1,014 24 AGREGAR
* Sin pestaña de costura para abrir.                
Calcular Tamaño del Sobre
Ingrese las dimensiones de su producto para encontrar el tamaño correcto del sobre:
Ancho Largo Grosor
pulg. pulg. pulg. IR
02/22/2019 04:29:53 A.M.; D USWEB5 -0-0/0.0-1