Uline Bolsas de Polietileno con Fuelle - Grosor 3 Mil

Protección de uso pesado para partes y equipos bultosos.
  • Base adaptable y laterales expansibles se amoldan a la forma de su producto.
  • Película de polietileno 100% virgen de alta claridad.
  • Cumplen con normas FDA y USDA.
  • Tamaños más grandes para usar como forros en cajas o gavetas grandes.
  • Use Selladoras para Bolsas de Polietileno para un sellado rápido y fácil en bolsas de hasta 32" de ancho. Se venden por separado.

    Alto, Ancho y Profundidad de una Bolsa de Polietileno con Fuelle
No incluye envío ni impuestos. Uline

ULINE BOLSAS DE POLIETILENO CON FUELLE - GROSOR 3 MIL

MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x PROF. x ALTO
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 5 10 20+
 S-7507              4 x 2 x 8" 1,000 11 $968 $902 $858 $792  AGREGAR
 S-5394              4 x 2 x 12" 1,000 15 1,254 1,166 1,122 1,034  AGREGAR
 S-6558              5 x 2 x 12" 1,000 18 1,298 1,232 1,166 1,100  AGREGAR
 S-6559              5 x 3 x 15" 1,000 25 1,694 1,606 1,496 1,408  AGREGAR
 S-6560              6 x 3 x 12" 1,000 23 1,496 1,430 1,342 1,254  AGREGAR
 S-16581              6 x 3 x 15" 1,000 27 1,914 1,826 1,694 1,606  AGREGAR
 S-16582              6 x 3 x 18" 1,000 32 2,310 2,178 2,024 1,914  AGREGAR
 S-6561              6 x 4 x 15" 1,000 31 2,024 1,914 1,826 1,694  AGREGAR
 S-16583              8 x 3 x 15" 1,000 33 2,332 2,200 2,068 1,936  AGREGAR
 S-16584              8 x 3 x 20" 1,000 44 3,080 2,926 2,750 2,574  AGREGAR
 S-5412              8 x 4 x 15" 1,000 37 2,508 2,398 2,244 2,090  AGREGAR
 S-5413              8 x 4 x 18" 1,000 44 2,992 2,838 2,662 2,486  AGREGAR
 S-16585              8 x 4 x 22" 500 26 1,870 1,760 1,628 1,540  AGREGAR
 S-6562 10 x 4 x 20" 500 29 1,870 1,760 1,628 1,540  AGREGAR
 S-16586 10 x 4 x 24" 500 34 2,376 2,244 2,090 1,980  AGREGAR
 S-16587 10 x 6 x 20" 500 33 2,222 2,090 1,980 1,870  AGREGAR
 S-6570 10 x 6 x 22" 500 36 2,332 2,200 2,068 1,936  AGREGAR
 S-16588 10 x 6 x 24" 500 38 2,662 2,508 2,376 2,222  AGREGAR
 S-6571 10 x 8 x 20" 500 37 2,354 2,222 2,090 1,958  AGREGAR
 S-5414 10 x 8 x 24" 500 44 2,794 2,618 2,464 2,332  AGREGAR
 S-6563 12 x 6 x 24" 500 44 2,794 2,618 2,464 2,332  AGREGAR
 S-11078 12 x 8 x 20" 500 40 2,728 2,574 2,420 2,266  AGREGAR
 S-5415 12 x 8 x 24" 500 49 3,168 2,992 2,816 2,618  AGREGAR
 S-5416 12 x 8 x 30" 250 31 2,442 2,310 2,178 2,024  AGREGAR
 S-16589 12 x 10 x 24"          250 26 2,002 1,892 1,782 1,650  AGREGAR
 S-16590 12 x 10 x 30"          250 33 2,464 2,332 2,200 2,068  AGREGAR
 S-17697 12 x 12 x 18"          250 22 1,848 1,716 1,628 1,518  AGREGAR
 S-5417 12 x 12 x 24"          250 30 2,354 2,222 2,090 1,958  AGREGAR
 S-5418 12 x 12 x 30"          250 37 2,882 2,706 2,552 2,398  AGREGAR
 S-5419 14 x 14 x 26"          250 38 2,926 2,750 2,596 2,442  AGREGAR
 S-8443 14 x 14 x 30"          250 42 2,992 2,838 2,662 2,486  AGREGAR
 S-6564 15 x 9 x 24" 250 30 2,508 2,398 2,244 2,090  AGREGAR
 S-5420 15 x 9 x 32" 250 39 2,882 2,706 2,552 2,398  AGREGAR
 S-16591 16 x 10 x 32"          250 41 3,300 3,080 2,926 2,728  AGREGAR
 S-11079 16 x 12 x 30"          200 34 2,596 2,464 2,332 2,178  AGREGAR
 S-6565 16 x 14 x 24"          250 37 3,036 2,882 2,706 2,552  AGREGAR
 S-16592 16 x 14 x 30"          250 45 3,762 3,520 3,344 3,102  AGREGAR
 S-15888 16 x 14 x 36"          250 54 3,828 3,630 3,410 3,190  AGREGAR
 S-11080 18 x 8 x 24" 250 32 2,442 2,310 2,178 2,024  AGREGAR
 S-5421 18 x 14 x 36"          200 47 2,948 2,816 2,618 2,464  AGREGAR
 S-5422 18 x 16 x 40"          100 28 1,870 1,760 1,628 1,540  AGREGAR
 S-16593 20 x 10 x 36"          200 44 3,212 3,036 2,860 2,684  AGREGAR
 S-16594 20 x 16 x 42"          100 30 2,266 2,112 2,002 1,892  AGREGAR
 S-13453 20 x 18 x 26"          100 21 1,474 1,408 1,298 1,232  AGREGAR
 S-7508 20 x 18 x 36"          100 29 1,870 1,760 1,628 1,540  AGREGAR
 S-16595 20 x 20 x 48"          100 38 2,706 2,552 2,398 2,244  AGREGAR
 S-16596 24 x 10 x 36"          100 25 1,760 1,650 1,584 1,474  AGREGAR
 S-16597 24 x 10 x 48"          100 32 2,354 2,222 2,090 1,958  AGREGAR
 S-11081 24 x 12 x 36"          100 26 1,716 1,628 1,518 1,430  AGREGAR
 S-7509 24 x 20 x 48"          50 22 1,474 1,408 1,298 1,232  AGREGAR
 S-5423 24 x 24 x 48"          50 24 1,628 1,584 1,474 1,386  AGREGAR
 S-5424 26 x 24 x 48"          50 25 1,694 1,606 1,496 1,408  AGREGAR
 S-16598 26 x 24 x 60"          50 30 2,178 2,068 1,936 1,826  AGREGAR
 S-16599 28 x 24 x 60"          50 31 2,310 2,178 2,024 1,914  AGREGAR
 S-7510 30 x 18 x 48"          50 24 1,628 1,584 1,474 1,386  AGREGAR
 S-16600 30 x 26 x 60"          50 33 2,464 2,332 2,200 2,068  AGREGAR
 S-13454 32 x 28 x 48"          50 29 2,002 1,892 1,782 1,650  AGREGAR
 S-13455 36 x 32 x 48"          50 34 2,310 2,178 2,024 1,914  AGREGAR
 S-13456 38 x 36 x 70"          50 51 3,520 3,344 3,146 2,948  AGREGAR
04/14/2021 06:33:18 AM; D USWEB7 -0-0/0.0-1