Uline Bolsas de Polietileno con Fuelle - Grosor 1 Mil

Base adaptable y laterales expansibles se amoldan a la forma de su producto.
  • Película de polietileno 100% virgen de alta claridad.
  • Cumplen con normas FDA y USDA.
  • Use Selladoras para Bolsas de Polietileno para un sellado rápido y fácil. Se venden por separado.

    Alto, Ancho y Profundidad de una Bolsa de Polietileno con Fuelle
No incluye envío ni impuestos. Uline

ULINE BOLSAS DE POLIETILENO CON FUELLE - GROSOR 1 MIL

MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x PROF. x ALTO
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 5 10 20+
 S-7490              4 x 2 x 8" 1,000 4 $418 $396 $374 $330  AGREGAR
 S-11070              4 x 2 x 10" 1,000 5 462 440 418 396  AGREGAR
 S-7491              4 x 2 x 12" 1,000 6 550 528 484 462  AGREGAR
 S-16565              5 x 2 x 12" 1,000 6 572 550 506 484  AGREGAR
 S-17684              5 x 3 x 10" 1,000 6 550 528 484 462  AGREGAR
 S-8445              5 x 3 x 15" 1,000 8 748 704 682 638  AGREGAR
 S-16566              5 x 4 x 12" 1,000 7 704 660 638 572  AGREGAR
 S-11071              5 x 4 x 15" 1,000 10 880 814 770 726  AGREGAR
 S-17685              5 x 4 x 21" 1,000 12 1,166 1,122 1,056 990  AGREGAR
 S-16567              5 x 4 x 24" 1,000 14 1,364 1,276 1,210 1,144  AGREGAR
 S-15884              6 x 3 x 12" 1,000 8 726 682 660 616  AGREGAR
 S-7492              6 x 3 x 15" 1,000 10 880 814 770 726  AGREGAR
 S-16568              6 x 3 x 18" 1,000 11 1,012 968 902 858  AGREGAR
 S-20302              6 x 4 x 12" 1,000 9 814 770 726 704  AGREGAR
 S-7493              6 x 4 x 15" 1,000 11 968 902 858 792  AGREGAR
 S-16569              6 x 4 x 18" 1,000 12 1,166 1,100 1,034 968  AGREGAR
 S-16570              6 x 4 x 20" 1,000 13 1,254 1,166 1,122 1,034  AGREGAR
 S-8446              8 x 3 x 15" 1,000 11 1,012 968 902 858  AGREGAR
 S-16571              8 x 3 x 20" 1,000 15 1,364 1,276 1,210 1,144  AGREGAR
 S-11072              8 x 4 x 12" 1,000 11 968 902 858 792  AGREGAR
 S-16572              8 x 4 x 15" 1,000 12 1,122 1,034 990 924  AGREGAR
 S-7494              8 x 4 x 18" 1,000 15 1,254 1,166 1,122 1,034  AGREGAR
 S-17686              8 x 4 x 21" 1,000 17 1,408 1,298 1,232 1,166  AGREGAR
 S-17687              9 x 6 x 18" 1,000 20 1,474 1,408 1,298 1,232  AGREGAR
 S-11073 10 x 4 x 20" 1,000 20 1,430 1,364 1,254 1,166  AGREGAR
 S-16573 10 x 6 x 20" 1,000 22 1,606 1,496 1,430 1,342  AGREGAR
 S-7495 10 x 8 x 24" 1,000 29 2,178 2,068 1,936 1,826  AGREGAR
 S-7496 12 x 8 x 20" 500 14 1,056 1,012 946 902  AGREGAR
 S-7497 12 x 8 x 24" 500 17 1,276 1,210 1,144 1,056  AGREGAR
 S-7498 12 x 8 x 30" 500 21 1,496 1,430 1,342 1,254  AGREGAR
 S-17688 15 x 9 x 23" 500 20 1,496 1,430 1,342 1,254  AGREGAR
 S-17689 15 x 9 x 24" 500 21 1,584 1,474 1,408 1,298  AGREGAR
 S-17690 15 x 9 x 32" 500 27 2,068 1,936 1,848 1,716  AGREGAR
 S-8447 15 x 11 x 18"          500 17 1,254 1,166 1,122 1,034  AGREGAR
 S-17691 16 x 14 x 24"          500 25 1,936 1,848 1,716 1,628  AGREGAR
 S-7499 24 x 20 x 48"          200 29 1,870 1,760 1,628 1,540  AGREGAR
 S-7560 26 x 24 x 48"          200 33 2,090 1,980 1,870 1,738  AGREGAR
 S-7561 30 x 18 x 48"          200 32 2,002 1,892 1,782 1,650  AGREGAR
 S-7562 30 x 26 x 60"          200 46 2,794 2,618 2,464 2,332  AGREGAR
04/14/2021 06:30:45 AM; D USWEB7 -0-0/0.0-1