Uline Bolsas de Polietileno con Fuelle - Grosor 4 Mil

Protección de uso pesado para partes y equipos bultosos.
  • Base adaptable y laterales expansibles se amoldan a la forma de su producto.
  • Película de polietileno 100% virgen de alta claridad.
  • Cumplen con normas FDA y USDA.
  • Tamaños más grandes para usar como forros en cajas o gavetas grandes.
  • Use Selladoras para Bolsas de Polietileno para un sellado rápido y fácil en bolsas de hasta 28" de ancho. Se venden por separado.

    Alto, Ancho y Profundidad de una Bolsa de Polietileno con Fuelle
No incluye envío ni impuestos.

ULINE BOLSAS DE POLIETILENO CON FUELLE - GROSOR 4 MIL

MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x PROF. x ALTO
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 5 10 20+
 S-17698 5315"           500 16 $1,584 $1,496 $1,386 $1,298  AGREGAR
 S-11082 8418"           500 29 2,354 2,178 2,090 1,936  AGREGAR
 S-17699 8618"           500 34 2,816 2,662 2,464 2,354  AGREGAR
 S-17700 10820"           250 24 2,002 1,914 1,760 1,672  AGREGAR
 S-11083 10824"           250 29 2,354 2,178 2,090 1,936  AGREGAR
 S-7513 12824"           250 33 2,464 2,354 2,178 2,068  AGREGAR
 S-11084 12830"           200 32 2,464 2,354 2,178 2,068  AGREGAR
 S-7514 15924"           250 40 2,992 2,860 2,684 2,486  AGREGAR
 S-17701 161436"           100 29 2,310 2,156 2,024 1,936  AGREGAR
 S-7515 181436"           100 31 2,376 2,200 2,112 1,958  AGREGAR
 S-13457 181640"           100 38 2,882 2,706 2,574 2,420  AGREGAR
 S-15889 201836"           100 37 3,190 2,992 2,838 2,662  AGREGAR
 S-17702 231746"           50 25 2,068 1,936 1,826 1,694  AGREGAR
 S-7570 241036"           50 17 1,496 1,386 1,298 1,210  AGREGAR
 S-11085 242048"           50 29 2,178 2,090 1,936 1,826  AGREGAR
 S-7516 282460"           50 43 3,212 3,036 2,860 2,684  AGREGAR
 S-13458 363248"           50 45 3,564 3,344 3,146 2,948  AGREGAR
 S-7571 402272"           50 60 4,356 4,092 3,850 3,608  AGREGAR
04/01/2023 08:23:29 AM; D USWEB32