StayFlats® Sobres Kraft con Pestaña para Envíos

Resistencia industrial con ahorros en kraft económico.
  • Cartón resistente mantiene los artículos planos durante el envío.
  • No se doblan ni aplastan.
  • Cierre de pestaña para envíos por correo o paquetería.
No incluye envío ni impuestos.

STAYFLATS® SOBRES KRAFT CON PESTAÑA

MODELO
NO.
DIMENSIONES
EXTERIORES
USO
RECOMENDADO
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2 5 10 20+
 S-3467         6 x 6" (9)  CD/DVD sin Estuche 200 16 $1,386 $1,254 $1,166 $1,078 $1,012  AGREGAR
 S-2219         6 x 8" (1)  Fotos de 5 x 7" 100 11 814 770 704 638 572  AGREGAR
 S-5062         7 x 9" (10)  DVD 100 10 1,034 990 902 836 792  AGREGAR
 S-2356         9 x 11 1/2" (2)  Fotos de 8 x 10" 100 22 1,254 1,188 1,122 1,034 968  AGREGAR
 S-2220    3/4 x 12 1/4" (5)  Cartas/Fotos 100 25 1,342 1,232 1,166 1,078 1,012  AGREGAR
 S-2221       11 x 13 1/2" (3)  Documentos Grandes 100 30 1,496 1,408 1,342 1,210 1,122  AGREGAR
 S-1421       11 x 16" (8)  Fotos/Calendarios 100 34 1,738 1,650 1,540 1,408 1,320  AGREGAR
 S-2859  12 3/4 x 15" (4)  Tamaño Oficio 100 38 1,782 1,672 1,562 1,452 1,342  AGREGAR
 S-2222       13 x 18" (6)  Paneles de Arte 100 46 2,046 1,914 1,804 1,694 1,584  AGREGAR
 S-904       17 x 21" (7)  Pósters 50 36 1,452 1,364 1,298 1,210 1,144  AGREGAR
 S-1422       18 x 24" (11)  Pósters/Impresiones 50 42 2,244 2,134 2,002 1,848 1,716  AGREGAR
 S-1423       20 x 27" (12)  Calendarios de Escritorio 50 51 2,882 2,816 2,728 2,662 2,574  AGREGAR
 S-3465       22 x 27" (13)  Pizarrones de Anuncios 50 57 3,212 3,102 2,992 2,882 2,772  AGREGAR
09/25/2023 02:08:50 PM; D USWEB27