StayFlats® Sobres Kraft con Pestaña

EN EXISTENCIA - SE ENVÍAN HOY


Resistencia industrial con ahorros en kraft económico.
  • Cartón resistente mantiene los artículos planos durante el envío.
  • Cierre de pestaña para envíos por correo o paquetería.
No incluye envío ni impuestos. Uline

STAYFLATS® SOBRES KRAFT CON PESTAÑA

MODELO
NO.
DIMENSIONES
EXTERIORES
USO
RECOMENDADO
CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) LBS./
CAJA
AGREGAR AL
CARRITO
1 2 5 10 20+
 S-3467         6 x 6" (9)  CD/DVD sin Estuche 200 $1,200 $1,120 $1,020 $900 $860 16 AGREGAR
 S-2219         6 x 8" (1)  Fotografías de 5 x 7" 100 660 620 560 480 440 11 AGREGAR
 S-5062         7 x 9" (10)  DVD 100 880 820 740 640 620 10 AGREGAR
 S-2356         9 x 11 1/2" (2)  Fotografías de 8 x 10" 100 1,060 980 880 800 740 22 AGREGAR
 S-2220    3/4 x 12 1/4" (5)  Cartas/Fotos 100 1,120 1,040 920 860 780 25 AGREGAR
 S-2221       11 x 13 1/2" (3)  Documentos Grandes 100 1,240 1,180 1,060 960 860 30 AGREGAR
 S-1421       11 x 16" (8)  Fotos/Calendarios 100 1,480 1,380 1,220 1,100 1,040 34 AGREGAR
 S-2859  12 3/4 x 15" (4)  Oficio TALLA 100 1,520 1,420 1,260 1,140 1,060 38 AGREGAR
 S-2222       13 x 18" (6)  Pizarrón de Arte 100 1,720 1,560 1,440 1,280 1,120 46 AGREGAR
 S-904       17 x 21" (7)  Pósters 50 1,140 1,060 980 860 800 36 AGREGAR
 S-1422       18 x 24" (11)  Pósters/Impresiones 50 1,780 1,640 1,520 1,380 1,280 42 AGREGAR
 S-1423       20 x 27" (12)  Calendarios de Escritorio 50 2,320 2,300 2,280 2,260 2,240 51 AGREGAR
 S-3465       22 x 27" (13)  Pizarrones de Anuncios 50 2,340 2,320 2,300 2,280 2,260 57 AGREGAR
10/14/2019 10:29:22 P.M.; D USWEB6 -0-0/0.0-1