Plataformas de Madera con Ruedas

Plataformas de Madera con Ruedas
Plataforma Estándar de Madera con Ruedas y Extremos Alfombrados - Ruedas de 4", Capacidad de 750 lbs Plataforma de Madera con Ruedas y Extremos de Goma Estándar - Ruedas de 4", Capacidad de 750 lbs Plataforma de Alta Calidad de Madera con Ruedas y Extremos Alfombrados - 30 x 18", Ruedas de 5", Capacidad de 1,500 lbs. Plataforma Estándar de Madera con Ruedas y Extremos Alfombrados - Ruedas de 4", Capacidad de 750 lbs Plataforma de Madera con Ruedas y Extremos de Goma Estándar - Ruedas de 4", Capacidad de 750 lbs Plataforma de Alta Calidad de Madera con Ruedas y Extremos Alfombrados - 30 x 18", Ruedas de 5", Capacidad de 1,500 lbs.
La plataforma con ruedas para uso diario. Recomendadas para oficinas, escuelas y servicios de mudanzas.
  • Extremos alfombrados brindan acojinado y protegen los muebles contra rayones.
  • Extremos de caucho son antideslizantes para artículos más pesados como archiveros.
  • H-3318 – Tablas resistentes y extragruesas. Llantas duraderas no dejan marcas.
  • Alta Calidad – Extremos alfombrados extraanchos soportan las cargas más pesadas. Ruedas giratorias de 5" con seguro.
No incluye envío ni Impuestos.

PLATAFORMAS DE MADERA CON RUEDAS - ESTÁNDAR

MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
TIPO DE
LLANTA
CAPACIDAD DE CARGA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 4+
 H-967 Alfombrada 30 x 18"   Caucho de 3" 600 12 $1,232 $1,100  AGREGAR
 H-1791   Caucho de 4" 750 14 1,496 1,386  AGREGAR
 H-3318   Poliuretano de 4" 1,000 16 1,892 1,760  AGREGAR
 H-1104 Caucho

30 x 18"

  Caucho de 3" 600 13 1,386 1,276  AGREGAR
 H-1792   Caucho de 4" 750 16 1,672 1,540  AGREGAR

ENVÍO POR PAQUETERÍA. ENSAMBLADO.

PLATAFORMAS DE MADERA CON RUEDAS - ALTA CALIDAD

MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
TIPO DE
LLANTA
CAPACIDAD DE CARGA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 4+
 H-9843 Alfombrada 30 x 18"   Poliuretano de 5" 1,500 24 $2,772 $2,640  AGREGAR
 H-9844

36 x 24"

31 3,476 3,322  AGREGAR

ENVÍO POR PAQUETERÍA. ENSAMBLADO.
03/08/2025 06:18:46 PM; D USWEB12