Mesas de Elevación Manual

MÓVIL

Mesa ergonómica levanta cargas pesadas en la oficina, fábrica o almacén.
  • Pedal hidráulico eleva la plataforma.
  • Válvula de sobrecarga protege la bomba y al operador.
  • Ruedas de poliuretano: 2 giratorias con seguro,
    2 rígidas.
  • Palanca de fácil liberación para bajar.
  • Mesas de Tijera Doble se levantan más alto para resurtir repisas con mayor facilidad.

    Mesas de Elevación
No incluye envío ni impuestos. Uline

MESAS DE ELEVACIÓN ESTÁNDAR

FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA.
MODELO
NO.
PLATAFORMA
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTURA
MÍNIMA
ALTURA
MÁXIMA
DIÁMETRO
DE LLANTA
PESO
(LBS.)
PRECIO
C/U
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
  H-1485 27 x 18" 330 3/4" 29" 4" 101 $8,426  AGREGAR
  H-1486 32 x 20" 660 11" 35" 5" 165 10,538  AGREGAR
  H-1487 1,100 187 12,914  AGREGAR
  H-1783 40 x 20" 1,760 16 1/2" 39 1/2" 6" 254 17,138  AGREGAR
  H-6754* 63 x 31 1/2" 1,100 12 1/2" 35" 5" 300 23,474  AGREGAR
*Límite de 1.

MESAS DE ELEVACIÓN DE TIJERA DOBLE

  H-1784 36 x 20" 770 13 3/4" 51" 5" 223 $16,346  AGREGAR
  H-8152* 48 x 24" 1,760 18 3/4" 59" 6" 379 25,080  AGREGAR
FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
*Límite de 1.
05/10/2021 05:08:34 PM; D USWEB5 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000