Diablitos
>
Magliner® Diablitos de Aluminio Estándar
Magliner
®
Diablitos de Aluminio Estándar
Construcción de aluminio liviano de alta resistencia.
Llantas de caucho se deslizan fácilmente sobre todo tipo de superficies.
Base de aluminio.
48" de alto con asa continua.
H-2661
con aditamento para escaleras. Suba y baje artículos por escaleras y banquetas.
Extensión de la Base
– Brinda estabilidad para cargas más grandes. Se dobla hacia el armazón cuando no está en uso.
Extensión del Armazón
– Aumenta la altura a 60" para cargas más altas.
Aditamento para Escaleras
– Levanta fácilmente cargas pesadas por escaleras y banquetas.
No incluye envío ni Impuestos.
MAGLINER
®
DIABLITOS DE ALUMINIO ESTÁNDAR
MODELO
NO.
CAPACIDAD DE
CARGA
(LBS.)
TIPO DE
LLANTA
BASE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
1
3+
H-1054
500
Caucho Sólido
de
8"
14 x 7
1
/
2
"
20
$5,676
$5,412
AGREGAR
H-2661
Caucho Sólido
de
8"
23
6,380
6,094
AGREGAR
H-3376
Neumática
de
10"
29
6,380
6,094
AGREGAR
ENVÍO POR PAQUETERÍA. SIN ENSAMBLAR.
ACCESORIOS OPCIONALES PARA DIABLITOS MAGLINER
®
MODELO
NO.
CAPACIDAD DE
CARGA
(LBS.)
DESCRIPCIÓN
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
1
3+
H-1208
300
Extensión de la Base de 30"
4
$1,760
$1,628
AGREGAR
H-3377
N/A
Extensión del Armazón de 60"
2
704
660
AGREGAR
H-1383
N/A
Aditamento para Escaleras
3
1,342
1,232
AGREGAR
< Volver al Sitio Móvil
03/08/2025 06:26:54 PM; D
USWEB12
cerrar