Láminas Pequeñas de Cartón

Ponga capas entre fotos o cuadros.
  • Use para separar y proteger artículos.
  • Láminas de cartón con grosor de 1/8".
No incluye envío ni impuestos.

PRUEBA A 150 LBS. – CORRUGADO SENCILLO

SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x LARGO
PRECIO POR LÁMINA (MXN) CANT. POR
ATADO/TARIMA
LBS./
ATADO
AGREGAR AL
CARRITO
50 100 250 500+
 S-18193 5 x 7" N/A $7.48 $7.04 $5.50  100 / 13500 3  AGREGAR
 S-5250 6 x 6" N/A 8.14 7.92 7.04 100 / 9600 3  AGREGAR
 S-13339 6 x 9" N/A 8.58 8.14 7.48 100 / 9000 5  AGREGAR
 S-18194 7 x 7" N/A 8.58 8.14 7.48 100 / 9000 4  AGREGAR
 S-3195 8 x 8" N/A 9.02 8.58 7.92 100 / 7500 5  AGREGAR
 S-3961             8 x 10" N/A 9.90 9.02 8.14 100 / 3200 7  AGREGAR
 S-2437       1/2 x 11" N/A 10.12 9.90 8.58 100 / 3200 7  AGREGAR
 S-12890 9 x 9" N/A 9.90 9.02 8.14 100 / 6000 7  AGREGAR
 S-3384             9 x 12" N/A 12.54 11.66 11.00 100 / 4800 9  AGREGAR
 S-2438 10 x 10" $12.54 11.66 11.22 10.56 50 / 4000 4  AGREGAR
 S-12891 10 x 12" 13.42 12.54 11.66 11.00 50 / 4800 5  AGREGAR
 S-18195 10 x 15" 13.64 13.42 12.54 11.22 50 / 3000 6  AGREGAR
 S-3962 11 x 14" 13.64 13.42 12.54 11.22 50 / 2400 6  AGREGAR
 S-3585 11 x 17" 14.08 13.64 13.42 11.66 50 / 3000 8  AGREGAR
 S-7352 11 7/8 x 11 7/8" 13.42 12.54 11.66 11.00 50 / 3000 5  AGREGAR
 S-2439 12 x 12" $10.12 cualquier cantidad 50 / 3000 5  AGREGAR
 S-18196 13 x 13" 14.08 13.42 12.98 11.66 50 / 2250 6  AGREGAR
 S-18996 13 x 19" 20.02 18.26 17.38 15.84 50 / 1500 9  AGREGAR
 S-2440 14 x 14" 14.96 14.08 13.64 12.54 50 / 2250 8  AGREGAR
09/21/2023 08:38:34 PM; D USWEB5