Estibadores Ajustables Semieléctricos

MANUAL/ELEVACIÓN ELÉCTRICA

Llegue a donde los montacargas no pueden. Use en almacenes pequeños y rampas de carga.
  • Coloque manualmente el estibador en posición. Utilice el motor para elevar y bajar las horquillas.
  • Centro de carga de 24" apto para tarimas hasta de 48".
  • Patas se ajustan de 36 1/2 a 48 1/2" para adaptarse a la mayoría de las tarimas.
  • 2 horas de servicio por carga. Batería recargable de 12 voltios, 150 Ah con cargador integrado.
  • Ruedas traseras giratorias de poliuretano de 7".
    Ruedas delanteras rígidas de poliuretano de 5".
  • Radio de giro de 180°.
  • Radio de 58" para dar vuelta.
  • Ver video.
No incluye envío ni Impuestos.

ESTIBADORES AJUSTABLES SEMIELÉCTRICOS

MODELO
NO.
TAMAÑO TOTAL
LARGO x ANCHO x ALTO
TAMAÑO DE HORQUILLA
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
DE CARGA
ALTO DE HORQUILLA DIÁMETRO
DE LLANTA
PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
MÍNIMA MÁXIMA
H-5439 6744-5580" 42 x 9-28" 2,200 lbs. 1/8" 63" 7" / 5" 992 $99,220  AGREGAR
H-5440 6744-5590-160" 1/8"

137"

1,125 114,070  AGREGAR
  ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
03/08/2025 06:28:52 PM; D USWEB12