Rollos de Papel Kraft

Rollos de Papel Kraft
Oferta por Tarima Completa Oferta por Tarima Completa
Un material de empaque multiuso a bajo costo.
  • Acojinado: Use como relleno del vacío económico para envíos.
  • 100% reciclado.
  • Envoltura: Cubra cajas, libros y partes para proteger contra rayones.
  • Cortadoras de Papel disponibles.
No incluye envío ni impuestos. Uline

ROLLOS DE PAPEL KRAFT

MODELO
NO.
ANCHO CALIBRE
LARGO/
ROLLO
LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) ROLLOS/
TARIMA
AGREGAR AL
CARRITO
1 3 6 10 20+
  S-13805 6" 30 lb. 1,200'   6 $330 $308 $286 $264 $242 125  AGREGAR
  S-11416 9"   9 462 440 418 396 374 100  AGREGAR
  S-8511 12" 12 550 528 506 484 462 75  AGREGAR
  S-3574 18" 18 660 616 572 550 506 50  AGREGAR
  S-3575 24" 24 $704 por rollo, cualquier cantidad 50  AGREGAR
  S-3578 30" 30 1,012 946 924 902 858 25  AGREGAR
  S-3579 36" 36 $1,034 por rollo, cualquier cantidad 25  AGREGAR
  S-5156 40" 40 1,386 1,342 1,276 1,232 1,188 25  AGREGAR
  S-5157 48" 48 1,650 1,584 1,474 1,430 1,386 25  AGREGAR
  S-12821 60" 60 2,002 1,958 1,848 1,782 1,694 25  AGREGAR
  S-2228 12" 40 lb. 900' 12 528 506 484 462 418 75  AGREGAR
  S-11417 15" 15 550 528 506 484 440 50  AGREGAR
  S-2207 18" 18 616 572 550 528 484 50  AGREGAR
  S-2696 20" 20 704 682 660 572 528 50  AGREGAR
  S-2208 24" 24 $682 por rollo, cualquier cantidad 50  AGREGAR
  S-2209 30" 30 968 924 902 880 814 25  AGREGAR
  S-2210 36" 36 $1,034 por rollo, cualquier cantidad 25  AGREGAR
  S-2697 40" 40 1,342 1,276 1,232 1,188 1,144 25  AGREGAR
  S-2211 48" 48 1,606 1,518 1,430 1,386 1,342 25  AGREGAR
  S-11418 60" 60 1,958 1,892 1,782 1,738 1,628 25  AGREGAR
S-13806 72" 72 2,376 2,244 2,178 2,112 2,002 25  AGREGAR
  S-2229 12" 50 lb. 720' 12 506 484 462 440 396 75  AGREGAR
  S-1911 18" 18 572 550 528 506 462 50  AGREGAR
  S-2698 20" 20 682 660 616 572 528 50  AGREGAR
  S-1311 24" 24 770 748 726 704 660 50  AGREGAR
  S-1912 30" 30 946 902 880 858 792 25  AGREGAR
  S-1312 36" 36 1,166 1,122 1,034 968 924 25  AGREGAR
  S-2699 40" 40 1,276 1,232 1,188 1,144 1,100 25  AGREGAR
  S-1841 48" 48 1,540 1,452 1,386 1,342 1,276 25  AGREGAR
  S-6073 60" 60 1,892 1,848 1,738 1,694 1,584 25  AGREGAR
  S-8512 18" 60 lb. 600' 18 550 528 506 484 462 50  AGREGAR
  S-5328 24" 24 726 704 682 660 572 50  AGREGAR
  S-8513 30" 30 924 880 858 814 770 25  AGREGAR
  S-5329 36" 36 1,232 1,188 1,144 1,100 1,012 25  AGREGAR
  S-5330 48" 48 1,474 1,430 1,386 1,342 1,276 25  AGREGAR
  S-11419 60" 60 1,848 1,782 1,694 1,628 1,518 25  AGREGAR
  S-7051 24" 75 lb. 475' 24 704 682 660 616 550 50  AGREGAR
  S-7052 36" 36 1,232 1,188 1,144 1,100 1,012 25  AGREGAR
  S-7053 48" 48 1,474 1,430 1,386 1,342 1,276 25  AGREGAR
  S-11420 60" 60 1,848 1,782 1,694 1,628 1,518 25  AGREGAR
             ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
05/26/2020 06:56:31 AM; D USWEB7 -0-0/0.0-1