Estibadores Completamente Eléctricos

ELÉCTRICO

Mueva y eleve tarimas en centros de distribución y megatiendas.
  • Radio compacto de 54" para dar vuelta.
  • Motor de propulsión de 700 watts, motor de elevación de 2,000 watts.
  • Centro de carga de 24" apto para tarimas hasta de 48".
  • Las patas se ajustan de 38" a 52", apto para la mayoría de las tarimas.
  • 4 horas de servicio por carga: dos baterías recargables de 12 voltios, 75 Ah con cargador integrado.
  • Llantas de poliuretano ruedan suavemente. Radio de giro de 180°.
No incluye envío ni Impuestos.

PRESTO ESTIBADORES COMPLETAMENTE ELÉCTRICOS

MODELO
NO.
TAMAÑO DE HORQUILLA
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
DE CARGA
ALTURA
MÍNIMA
ALTURA
MÁXIMA
DIÁMETRO
DE LLANTA
PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
 H-3936 42 x 13-27" 2,200 lbs. 3/4" 5' 2" 10" / 4" 1,200 $217,184  AGREGAR
 H-8163 42 x 13-27" 8' 5" 1,390 286,220  AGREGAR
 H-3937 42 x 13-27" 10' 5" 1,445 302,852  AGREGAR
 
03/08/2025 06:29:32 PM; D USWEB12