Uline Bolsas con Orificio para Partes - 4 Mil

CON CIERRE

Identifique fácilmente números de partes y cantidades con bolsas con recuadro blanco preimpresas.
  • Cuelgue o amarre estas bolsas con cierre para partes en equipo, maquinaria o racks.
  • Cierre de una sola ranura de uso pesado con orificio de 1/4" para colgar.
No incluye envío ni impuestos. Uline

ULINE BOLSAS CON ORIFICIO PARA PARTES - 4 MIL

MODELO
NO.
INTERIOR
ANCHO x LARGO
LBS./
CAJA
CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3  5+
  S-2824 2 x 3"      4 1,000 $1,080 $1,060 $1,040  AGREGAR
  S-2682 3 x 4"      6 1,280 1,220 1,120  AGREGAR
  S-3255 3 x 5"      7 1,300 1,240 1,160  AGREGAR
  S-2683 4 x 6"      9 1,540 1,480 1,400  AGREGAR
  S-2825 5 x 8"      13 2,000 1,920 1,840  AGREGAR
  S-2684 6 x 8"      17 1,000 2,180 2,120 2,000  AGREGAR
  S-3256 6 x 9"      19 2,340 2,280 2,220  AGREGAR
  S-22667 6 x 10"    21 2,860 2,760 2,640  AGREGAR
  S-2826 8 x 10"    27 3,460 3,240 3,000  AGREGAR
  S-2685 9 x 12"    33 3,680 3,480 3,260  AGREGAR
  S-12437 10 x 10"    37 4,020 3,800 3,560  AGREGAR
  S-3488 10 x 12"    22 500 2,120 2,000 1,880  AGREGAR
  S-10827 10 x 18"    30 2,920 2,820 2,600  AGREGAR
  S-12438 12 x 12"    26 2,540 2,360 2,240  AGREGAR
  S-3489 12 x 15"    30 3,160 3,000 2,800  AGREGAR
  S-12439 12 x 18"    35 3,800 3,560 3,340  AGREGAR
  S-12440 14 x 24"    26 250 3,100 2,900 2,720  AGREGAR
04/02/2020 06:34:03 A.M.; D USWEB6 -0-0/0.0-1