Uline Bolsas con Cierre y Recuadro Blanco - Grosor 2 Mil

Localice piezas pequeñas como repuestos, tornillos y tuercas.
  • Área con recuadro blanco - Use marcador, pluma o lápiz.
  • Identifique el contenido de la bolsa sin usar etiqueta.
  • Película de polietileno virgen cumple con normas FDA y USDA.
  • Combine tamaños para descuentos por volumen.
No incluye envío ni impuestos. Uline

ULINE BOLSAS CON CIERRE Y RECUADRO BLANCO - GROSOR 2 MIL

MODELO
NO.
INTERIOR
ANCHO x LARGO
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 5 10 25+
  S-12261 1/2 x 2"    1,000  1 $682 $616 $440 $330  AGREGAR
  S-2010 2 x 2"    1,000  1 704 660 484 396  AGREGAR
  S-1905 2 x 3"    1,000  2 726 682 506 418  AGREGAR
  S-12262 2 x 4"    1,000  2 770 704 528 440  AGREGAR
  S-2822 2 x 6"    1,000  3 902 792 638 528  AGREGAR
  S-3795 3 x 3"    1,000  3 814 704 550 484  AGREGAR
  S-2012 3 x 4"    1,000  3 880 726 572 506  AGREGAR
  S-1307 3 x 5"    1,000  4 $506 cualquier cantidad por caja  AGREGAR
  S-13494 3 x 6"    1,000  6 1,056 968 748 682  AGREGAR
  S-3252 4 x 4"    1,000  5 1,034 946 726 660  AGREGAR
  S-3493 4 x 5"    1,000  6 1,100 990 792 704  AGREGAR
  S-1308 4 x 6"    1,000  6 $704 cualquier cantidad por caja  AGREGAR
  S-2823 4 x 8"    1,000  7 1,232 1,122 946 814  AGREGAR
  S-6737 4 x 10"  1,000  9 1,364 1,188 1,012 880  AGREGAR
  S-6738 5 x 5"    1,000  6 1,166 1,034 858 770  AGREGAR
  S-3796 5 x 7"    1,000  8 1,298 1,166 968 858  AGREGAR
  S-1906 5 x 8"    1,000  10 1,364 1,210 1,012 902  AGREGAR
  S-12263 6 x 6"    1,000  8 1,298 1,166 968 858  AGREGAR
  S-3494 6 x 8"    1,000  10 1,584 1,386 1,166 1,056  AGREGAR
  S-1309 6 x 9"    1,000  10 $1,100 cualquier cantidad por caja  AGREGAR
  S-10849 6 x 10"  1,000  11 1,650 1,496 1,276 1,166  AGREGAR
  S-10850 6 x 12"  1,000  12 1,826 1,628 1,386 1,232  AGREGAR
  S-13495 7 x 8"    1,000  11 1,716 1,540 1,298 1,166  AGREGAR
  S-3253 8 x 8"    1,000  12 1,914 1,672 1,430 1,298  AGREGAR
  S-1310 8 x 10"  1,000  16 2,244 2,068 1,716 1,584  AGREGAR
  S-10851 8 x 12"  1,000  19 2,398 2,178 1,892 1,672  AGREGAR
  S-1907 9 x 12"  1,000  18 2,684 2,464 2,090 1,914  AGREGAR
  S-3495 10 x 10"  1,000  20 3,278 2,970 2,508 2,222  AGREGAR
  S-3254 10 x 12"  1,000  24 3,388 3,036 2,574 2,332  AGREGAR
  S-3496 10 x 13"  1,000  26 3,432 3,102 2,618 2,398  AGREGAR
  S-10852 10 x 15"  1,000  30 3,652 3,432 2,904 2,618  AGREGAR
  S-13496 12 x 12"  1,000  24 3,872 3,586 3,278 2,860  AGREGAR
  S-3497 12 x 13"  1,000  26 4,070 3,784 3,476 3,058  AGREGAR
  S-2013 12 x 15"  1,000  28 4,114 3,806 3,520 3,080  AGREGAR
  S-14424 12 x 18"  1,000  29 4,840 4,334 4,136 3,652  AGREGAR
  S-3498 13 x 15"  1,000  30 4,488 4,004 3,806 3,388  AGREGAR
  S-3797 13 x 18"  1,000  37 4,774 4,268 4,070 3,564  AGREGAR
  S-14425 14 x 16"  500  20 3,564 3,300 3,080 2,640  AGREGAR
  S-12264 14 x 20"  500  23 4,422 4,070 3,762 3,278  AGREGAR
  S-12265 18 x 20"  500  30 4,928 4,422 4,136 3,630  AGREGAR
  S-12266 18 x 24"  500  35 5,390 4,840 4,532 4,026  AGREGAR
  S-12267 20 x 24"  250  20 2,904 2,596 2,442 2,222  AGREGAR
  S-12268 24 x 24"  250  24 3,630 3,300 3,146 2,794  AGREGAR
05/11/2021 05:35:22 AM; D USWEB5 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000