Uline Bolsas con Cierre - Grosor 6 Mil

Bolsas de polietileno de fuerza superior, resistentes a perforaciones con cierre de uso pesado para mayor seguridad.
  • Recomendadas para partes de autos y maquinaria, paneles eléctricos, placas de impresión y herramientas.
  • Calidad de conservación, libres de ácido para almacenamiento a largo plazo.
  • Película de polietileno 100% virgen.
  • Cumple con normas FDA y USDA.
No incluye envío ni impuestos. Uline

ULINE BOLSAS CON CIERRE - GROSOR 6 MIL

MODELO
NO.
INTERIOR
ANCHO x LARGO
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3 5  10+
  S-12293             2 x 3" 1,000 5 $1,628 $1,496 $1,408 $1,298  AGREGAR
  S-15254             3 x 3" 1,000 6 1,870 1,716 1,628 1,540  AGREGAR
  S-2841             3 x 4" 1,000 7 2,090 1,958 1,870 1,716  AGREGAR
  S-10825             3 x 5" 1,000 9 2,156 2,024 1,936 1,826  AGREGAR
  S-17764             3 x 6" 1,000 11 2,178 2,068 1,936 1,826  AGREGAR
  S-15255             4 x 4" 1,000 8 2,112 2,002 1,892 1,760  AGREGAR
  S-1662             4 x 6" 1,000 14 2,200 2,090 1,958 1,848  AGREGAR
  S-15256             4 x 8" 1,000 19 2,706 2,574 2,442 2,266  AGREGAR
  S-15257             4 x 10" 1,000 26 2,970 2,794 2,618 2,486  AGREGAR
  S-17765             5 x 5" 1,000 14 2,222 2,090 2,002 1,892  AGREGAR
  S-17766             5 x 6" 1,000 16 2,464 2,332 2,178 2,068  AGREGAR
  S-15258             5 x 7" 1,000 18 2,816 2,640 2,552 2,376  AGREGAR
  S-2608             5 x 8" 1,000 21 2,838 2,662 2,574 2,398  AGREGAR
  S-15259             5 x 10" 1,000 28 3,190 2,992 2,838 2,618  AGREGAR
  S-13430             6 x 6" 1,000 23 2,860 2,662 2,552 2,420  AGREGAR
  S-1663             6 x 8" 1,000 24 3,080 2,882 2,662 2,552  AGREGAR
  S-2842             6 x 9" 1,000 26 4,004 3,762 3,542 3,344  AGREGAR
  S-17767             6 x 10" 1,000 28 4,070 3,828 3,608 3,410  AGREGAR
  S-17768             6 x 12" 1,000 38 4,796 4,510 4,202 3,916  AGREGAR
  S-15260             7 x 8" 1,000 27 3,586 3,410 3,168 2,992  AGREGAR
  S-17769             7 x 10" 1,000 29 4,136 3,872 3,630 3,432  AGREGAR
  S-3282             8 x 8" 1,000 30 4,136 3,850 3,586 3,410  AGREGAR
  S-1664             8 x 10" 1,000 32 4,180 3,894 3,652 3,454  AGREGAR
  S-15261             8 x 12" 1,000 46 4,928 4,642 4,334 4,026  AGREGAR
  S-1665             9 x 12" 500 25 $2,222 por caja cualquier cantidad  AGREGAR
  S-13431           10 x 10" 500 28 2,662 2,486 2,354 2,222  AGREGAR
  S-1666           10 x 12" 500 30 2,904 2,662 2,552 2,442  AGREGAR
  S-10826           10 x 13" 500 32 3,168 2,992 2,794 2,618  AGREGAR
  S-17770           10 x 14" 500 36 3,300 3,102 2,882 2,706  AGREGAR
  S-14407           10 x 16" 500 38 4,026 3,784 3,564 3,300  AGREGAR
  S-2609           12 x 12" 500 36 3,586 3,344 3,146 2,992  AGREGAR
  S-1667           12 x 15" 500 39 4,246 3,960 3,718 3,542  AGREGAR
  S-14408           12 x 18" 500 42 5,258 4,884 4,554 4,378  AGREGAR
  S-3283           13 x 15" 250 23 2,398 2,200 2,090 1,958  AGREGAR
  S-1668           13 x 18" 250 27 2,508 2,376 2,222 2,090  AGREGAR
  S-3487           14 x 14" 250 23 2,420 2,222 2,090 2,002  AGREGAR
  S-14409           14 x 16" 250 27 2,706 2,552 2,420 2,244  AGREGAR
  S-13432           14 x 20" 250 36 3,454 3,212 3,036 2,838  AGREGAR
  S-12294           14 x 24" 250 42 3,916 3,718 3,520 3,300  AGREGAR
  S-13433           15 x 18" 250 33 3,366 3,124 2,948 2,706  AGREGAR
  S-14410           16 x 16" 250 31 3,058 2,882 2,662 2,508  AGREGAR
  S-14411           16 x 18" 250 35 3,388 3,190 2,970 2,728  AGREGAR
  S-13434           16 x 20" 250 39 3,696 3,520 3,300 3,102  AGREGAR
  S-15262           18 x 18" 250 40 3,784 3,586 3,410 3,168  AGREGAR
  S-12295           18 x 20" 250 44 4,026 3,806 3,586 3,410  AGREGAR
  S-12296           18 x 24" 100 22 2,376 2,200 2,068 1,936  AGREGAR
  S-13435           20 x 20" 100 21 2,354 2,178 2,024 1,892  AGREGAR
  S-12297           20 x 24" 100 26 2,596 2,442 2,266 2,156  AGREGAR
  S-17771           20 x 30" 100 35 3,388 3,168 2,992 2,750  AGREGAR
  S-12298           24 x 24" 100 29 2,860 2,618 2,464 2,332  AGREGAR
  S-12299           26 x 26" 100 31 3,036 2,838 2,618 2,486  AGREGAR
  S-17772           28 x 30" 100 36 4,378 4,070 3,850 3,564  AGREGAR
04/14/2021 05:09:37 AM; D USWEB6 -0-0/0.0-1