Protectores de Fleje

Proteja los paquetes contra daños en superficies.
  • Fabricados en cartón fibra laminado resistente.
  • Suficientemente fuertes para resistir flejes de acero y plástico.
  • La tensión del fleje se extiende por un área más amplia.
  • Soporta la tensión máxima de la correa mientras protege los bordes de la tarima.

    Protectores de Fleje
No incluye envío ni Impuestos.

PROTECTORES DE FLEJE

MODELO
NO.
TAMAÑO
PROF. x LARGO x ANCHO
GROSOR CANT./
CAJA
PESO DE ENVÍO
POR CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 5 10+
 S-2032 223" .120 1,000    44 lbs. $1,936 por caja  AGREGAR
 S-21289 224" 850    35 lbs. 2,090 1,914 1,760  AGREGAR
 S-2518 243" 770    58 lbs. 2,332 2,134 1,980  AGREGAR
 S-3185 226" 800    59 lbs. 3,630 3,366 3,102  AGREGAR
 S-780                331/2" 1,275    68 lbs. 3,146 2,860 2,618  AGREGAR
 S-797 223" .160 875    48 lbs. 2,222 2,024 1,870  AGREGAR
 S-2519 243" 650    56 lbs. 2,442 2,222 2,068  AGREGAR
 S-2520 333" 720    55 lbs. 2,618 2,376 2,222  AGREGAR
 S-2876 334" 480    48 lbs. 2,310 2,090 1,936  AGREGAR
 S-2458 336" 400    66 lbs. 3,146 2,882 2,750  AGREGAR
 S-3216                221/2" .225 600    40 lbs. 2,134 1,914 1,782  AGREGAR
 S-3217          1/21/24" 300    35 lbs. 1,870 1,716 1,584  AGREGAR
 S-3218                331/2" 450    42 lbs. 1,980 1,848 1,672  AGREGAR
 S-3219 333" 450    50 lbs. 2,310 2,068 1,936  AGREGAR

TARIMAS COMPLETAS DE PROTECTORES DE FLEJE – AHORRE HASTA UN 40%

MODELO
NO.
TAMAÑO
PROF. x LARGO x ANCHO
GROSOR ESQUINEROS/
TARIMA
PESO APROX./
TARIMA
PRECIO POR
TARIMA COMPLETA
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
 S-3185S 2 x 2 x 6" .120" 11,760 1,020 lbs. $28,314  AGREGAR
 S-2458S

3 x 3 x 6"

.160" 6,400 1,024 lbs.   27,522  AGREGAR
ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
08/17/2026 09:10:58 AM; D USWEB12