Uline Bolsas Resellables

Empaque rápidamente sus artículos con la pestaña autoadhesiva.
  • Retire el respaldo de papel y pliegue la pestaña para sellar.
  • Pestaña resellable de 1 1/2".
  • 4 MIL - Recomendadas para artículos más pesados.
  • Película de polietileno 100% virgen.
  • Cumplen con FDA y USDA.
No incluye envío ni impuestos. Uline

BOLSAS DE POLIETILENO RESELLABLES DE 1.5 MIL

MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x LARGO
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 5  10+
 S-15273       2 x 3" 1,000 1 $462 $440 $418  AGREGAR
 S-14474       3 x 4" 1,000 2 616 550 528  AGREGAR
 S-11062       3 x 5" 1,000 2 638 572 550  AGREGAR
 S-9818       4 x 6" 1,000 3 726 704 682  AGREGAR
 S-12274       4 x 10" 1,000 4 792 770 726  AGREGAR
 S-12275       5 x 5" 1,000 3 726 704 682  AGREGAR
 S-12276       5 x 6" 1,000 3 792 770 726  AGREGAR
 S-12277       5 x 7" 1,000 4 858 792 748  AGREGAR
 S-14475       6 x 6" 1,000 4 858 792 748  AGREGAR
 S-5065       6 x 8" 1,000 6 880 814 770  AGREGAR
 S-14476       6 x 9" 1,000 7 902 858 792  AGREGAR
 S-20313       6 x 12" 1,000 8 1,122 1,034 990  AGREGAR
 S-5066       7 x 10" 1,000 8 1,056 990 946  AGREGAR
 S-14477       8 x 10" 1,000 9 1,122 1,034 990  AGREGAR
 S-5067       9 x 12" 1,000 12 1,386 1,298 1,210  AGREGAR
 S-14478     10 x 12" 1,000 13 1,474 1,408 1,342  AGREGAR
 S-11063     10 x 13" 1,000 15 1,540 1,452 1,386  AGREGAR
 S-5068     10 x 15" 1,000 17 1,716 1,628 1,540  AGREGAR
 S-12278     11 x 14" 1,000 18 1,650 1,606 1,496  AGREGAR
 S-17718     12 x 8" 1,000 11 1,452 1,364 1,276  AGREGAR
 S-10611     12 x 12" 1,000 16 1,628 1,540 1,452  AGREGAR
 S-11064     12 x 15" 1,000 20 2,068 1,936 1,826  AGREGAR
 S-5069     12 x 18" 1,000 23 2,332 2,200 2,090  AGREGAR
 S-20314     14 x 16" 1,000 24 2,244 2,134 2,024  AGREGAR
 S-20315     14 x 18" 1,000 28 2,398 2,266 2,156  AGREGAR
 S-10612     16 x 20" 500 17 1,650 1,606 1,496  AGREGAR
 S-9819     18 x 24" 500 25 2,068 1,936 1,826  AGREGAR
 S-10613     20 x 24" 500 26 2,310 2,178 2,090  AGREGAR
 S-20316     24 x 24" 500 30 2,882 2,728 2,596  AGREGAR

BOLSAS DE POLIETILENO RESELLABLES DE 4 MIL

MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x LARGO
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 5 10+
 S-13477       6 x 9" 500 7 $902 $858 $792  AGREGAR
 S-13478       7 x 10" 500 10 1,122 1,034 990  AGREGAR
 S-8478       9 x 12" 500 15 1,474 1,408 1,342  AGREGAR
 S-8479     10 x 12" 500 18 1,628 1,584 1,474  AGREGAR
 S-13479     10 x 13" 500 19 1,782 1,672 1,606  AGREGAR
 S-13480     10 x 15" 500 23 1,980 1,848 1,716  AGREGAR
 S-13481     12 x 15" 500 27 2,090 1,980 1,848  AGREGAR
 S-11065     12 x 18" 500 31 2,244 2,134 2,024  AGREGAR
 S-12279     16 x 20" 250 24 2,222 2,112 2,002  AGREGAR
 S-12280     20 x 24" 250 35 2,838 2,684 2,552  AGREGAR
04/14/2021 05:37:49 AM; D USWEB6 -0-0/0.0-1