Carritos de Acero Inoxidable con Repisa Plana

Descargue fácilmente artículos grandes en tiendas de abarrotes y cocinas.
  • Acero inoxidable completamente soldado resistente a la corrosión.
  • Repisa inferior de 1 1/2" de profundidad.
  • Las repisas están a 25" de distancia.
  • Ruedas de poliuretano de 5": 2 giratorias, 2 rígidas.
  • Tipo 430.
No incluye envío ni impuestos. Uline

CARRITOS DE ACERO INOXIDABLE CON REPISA PLANA

MODELO
NO.
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD
DE CARGA
CANT. DE
REPISAS
PRECIO UNITARIO (MXN) PESO
(LBS.)
AGREGAR AL
CARRITO
1 3+
H-6825 36 x 18 x 35" 1,200 lbs. 2 $11,020 $10,540 42 AGREGAR
H-6826 42 x 24 x 35" 12,460 11,980 56 AGREGAR
        ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
08/19/2019 01:08:01 A.M.; D USWEB7 -0-0/0.0-1