Escaleras de Aluminio con Ruedas

CUMPLEN CON OSHA Y ANSI

Excepcionalmente livianas para operación para una sola persona. No corrosivas y fáciles de limpiar.
  • Use en almacenes húmedos y húmedos y mojados, cervecerías y áreas de almacenamiento frías.
  • Inclinación de 59°.
  • Cuatro ruedas giratorias de 2" con resorte.
  • Escalones de metal serrados de 24" de ancho.
  • Capacidad de 350 lbs.
  • Envío desde el fabricante.
No incluye envío ni impuestos. Uline

ESCALERAS DE ALUMINIO CON RUEDAS

MODELO
NO.
ESCALONES ALTO DE
PLATAFORMA
ALTO
TOTAL
BASE
ANCHO x PROFUNDIDAD
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
H-7088 4 40" 70" 30 x 36" 36 $13,838     $13,552      AGREGAR
H-7089 5 50" 80" 30 x 43" 43 17,160     16,808      AGREGAR
H-7090 6 60" 90" 30 x 50" 49 19,646     19,272      AGREGAR
H-7091 7 70" 100" 30 x 57" 55 23,518     23,078      AGREGAR
H-7092 8 80" 110" 30 x 63" 61 26,290     25,784      AGREGAR
SE ENVÍA ENSAMBLADA
05/08/2021 02:36:13 AM; D USWEB9 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000