Cajas con Espuma Antiestática para Envíos

REUTILIZABLE

Para envíos frágiles, sensibles a la estática.
  • Espuma antiestática contorneada y corrugado de prueba a 200 lbs. mantienen los productos en su lugar.
  • Viene ensamblada con espuma pegada en la tapa y suelta en la base.
No incluye envío ni impuestos. Uline
          SE VENDE POR CARTÓN
LA CAJA CUMPLE ESPEC. FED. PPP-B-636.
EL FORRO DE ESPUMA CUMPLE CON MIL-P26514G Y PPP-B-1672D
         

CAJAS CON ESPUMA ANTIESTÁTICA PARA ENVÍOS

MODELO
NO.
DIMENSIONES
INTERNAS
CAJAS/
CARTÓN
LBS./
CARTÓN
PRECIO POR CAJA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
9-24 48 72 96+
  S-5480      5 x 5 x 3" 24 10 $84.00 $76.00 $72.00 $70.00   AGREGAR
  S-1406      8 x 8 x 3/4" 24 14 176.00 158.00 154.00 146.00   AGREGAR
  S-5481      9 x 6 x 3" 24 13 146.00 136.00 130.00 120.00   AGREGAR
  S-2510    10 x 6 x 2" 24 16 140.00 130.00 120.00 116.00   AGREGAR
  S-3723    10 x 10 x 4" 24 22 250.00 230.00 218.00 208.00   AGREGAR
  S-1407    12 x 8 x 3/4" 24 18 208.00 184.00 178.00 170.00   AGREGAR
  S-5938    12 x 10 x 3/4" 24 20 228.00 204.00 194.00 184.00   AGREGAR
  S-2511    12 x 12 x 3/4" 24 21 240.00 224.00 214.00 202.00   AGREGAR
  S-3724    12 x 12 x 4" 24 28 296.00 268.00 260.00 244.00   AGREGAR
  S-1490    14 x 8 x 3/4" 24 23 218.00 200.00 190.00 180.00   AGREGAR
  S-5939*    14 x 12 x 4" 12 14 304.00 274.00 264.00 252.00   AGREGAR
  S-1491    14 x 14 x 3/4" 24 25 266.00 248.00 236.00 224.00   AGREGAR
  S-1408    16 x 10 x 3/4" 24 25 250.00 236.00 220.00 212.00   AGREGAR
  S-1409    16 x 16 x 3/4" 12 17 322.00 300.00 278.00 266.00   AGREGAR
  S-15327    16 x 16 x 4" 9 14 376.00 356.00 334.00 316.00   AGREGAR
  S-1492    18 x 12 x 3/4" 24 29 292.00 266.00 252.00 248.00   AGREGAR
  S-2512    18 x 18 x 3/4" 12 23 376.00 350.00 332.00 320.00   AGREGAR
  S-5482    18 x 18 x 4" 9 25 444.00 420.00 406.00 376.00   AGREGAR
  S-1410    22 x 18 x 3/4" 12 27 468.00 440.00 428.00 394.00   AGREGAR
  S-1494    24 x 24 x 3/4" 9 25 574.00 542.00 518.00 480.00   AGREGAR
  S-5483    26 x 18 x 4" 9 30 708.00 670.00 644.00 610.00   AGREGAR
* S-5939 Recomendado para laptops.         ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
12/14/2019 11:03:49 A.M.; D USWEB6 -0-0/0.0-1