Uline Bolsas con Cierre - Grosor 8 Mil

USO EXTRAPESADO

Bolsas de polietileno de fuerza superior, resistentes a perforaciones con cierre de uso pesado para mayor seguridad.
  • Máxima protección para partes industriales pesadas y materiales con borde filoso.
  • Película de polietileno 100% virgen.
  • Cumple con normas FDA y USDA.
No incluye envío ni impuestos. Uline

ULINE BOLSAS CON CIERRE - GROSOR 8 MIL

MODELO
NO.
INTERIOR
ANCHO x LARGO
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3 5 10+
  S-15263             3 x 5" 1,000 11 $2,244 $2,112 $1,980 $1,870  AGREGAR
  S-17773             4 x 4" 1,000 12 2,310 2,156 2,002 1,892  AGREGAR
  S-14412             4 x 6" 1,000 16 2,354 2,200 2,068 1,936  AGREGAR
  S-17774             4 x 8" 1,000 29 2,728 2,596 2,464 2,310  AGREGAR
  S-14413             5 x 8" 1,000 25 2,794 2,618 2,486 2,332  AGREGAR
  S-15264             6 x 6" 1,000 25 3,080 2,904 2,750 2,574  AGREGAR
  S-15265             6 x 8" 1,000 31 3,278 3,102 2,948 2,706  AGREGAR
  S-14414             6 x 9" 1,000 33 4,268 4,026 3,784 3,564  AGREGAR
  S-17775             6 x 12" 1,000 45 5,236 4,928 4,664 4,378  AGREGAR
  S-20527             8 x 8" 1,000 41 4,840 4,576 4,290 3,960  AGREGAR
  S-13439             8 x 10" 1,000 50 5,478 5,082 4,796 4,488  AGREGAR
  S-15266             8 x 12" 500 29 3,168 2,992 2,860 2,640  AGREGAR
  S-13440             9 x 12" 500 33 3,564 3,388 3,146 2,992  AGREGAR
  S-14415           10 x 12" 500 36 4,202 3,894 3,674 3,454  AGREGAR
  S-14416           12 x 12" 500 43 4,928 4,664 4,400 4,114  AGREGAR
  S-13441           12 x 15" 500 55 5,566 5,236 4,906 4,642  AGREGAR
  S-17776           12 x 18" 250 33 3,102 2,904 2,750 2,574  AGREGAR
  S-13442           13 x 18" 250 36 3,212 3,036 2,882 2,662  AGREGAR
  S-14417           14 x 24" 250 48 5,302 4,994 4,686 4,400  AGREGAR
  S-13443           16 x 20" 250 47 5,126 4,862 4,598 4,312  AGREGAR
  S-13444           18 x 24" 100 24 3,036 2,882 2,662 2,552  AGREGAR
  S-17777           20 x 20" 100 24 2,948 2,794 2,574 2,442  AGREGAR
  S-15267           20 x 24" 100 29 3,388 3,168 2,992 2,838  AGREGAR
  S-14418           24 x 24" 100 32 4,180 3,872 3,652 3,454  AGREGAR
  S-15268           28 x 30" 50 25 2,970 2,794 2,596 2,464  AGREGAR
04/14/2021 06:13:48 AM; D USWEB6 -0-0/0.0-1