Cajas de Corrugado Doble de Prueba a 500 lbs.

Protección igual a una caja de madera al precio del corrugado.
  • Dos veces más fuerte que una caja de corrugado doble de prueba a 275 lbs.
  • Envíe partes de maquinaria, motores pequeños y otros artículos de uso pesado.
  • Capacidad de peso recomendada hasta 140 lbs.

    Caja de Corrugado Doble: Grosor de 5/16 pulg.
No incluye envío ni impuestos. Uline

PRUEBA A 500 LBS., DOBLE PARED

SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
PRECIO POR CAJA (MXN) CANT. POR
ATADO/TARIMA
PESO/
ATADO
AGREGAR AL
CARRITO
10-15 100 250 500 1,000+
  S-18916 12 x 12 x 12" $136.84 $128.26 $120.56 $112.20 $106.04    15 / 150 40 lbs.  AGREGAR
  S-18917 16 x 16 x 16" 236.72 222.42 208.56 195.58 181.72    15 / 75 69 lbs.  AGREGAR
S-18918 20 x 20 x 20" 363.88 341.66 321.64 301.84 282.26    10 / 70 71 lbs.  AGREGAR
S-20991 24 x 24 x 24" 522.50 491.04 460.02 429.88 404.58    10 / 70 101 lbs.  AGREGAR
                 ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
10/29/2020 11:53:54 AM; D USWEB6 -0-0/0.0-1