Carritos para Audiovisuales
>
Gabinetes Portátiles para Computadora
Agrandar y ver video
Gabinetes Portátiles para Computadora
Estación de trabajo completamente cerrada protege la computadora contra polvo y robos.
Apto para la mayoría de los monitores de pantalla plana de hasta 23". Ventana de acrílico resistente a roturas.
Fabricado en acero ventilado con puertas de acceso con cerradura.
Gabinete inferior grande con repisa deslizable ajustable.
Ruedas giratorias de caucho de 5" no dejan marcas: 2 con seguro.
Estándar
- Cajón para teclado con cerradura.
Alta Calidad
- Dos casilleros plegables y gabinete intermedio para espacio de almacenamiento adicional. Repisas laterales deslizables integradas brindan espacio de trabajo adicional.
Gaveta Lateral, Repisa y Ventilador opcionales disponibles.
No incluye envío ni Impuestos.
GABINETES PORTÁTILES PARA COMPUTADORA
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD
DE CARGA
CANTIDAD
DE REPISAS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
1
3+
H-7545
Estándar
23
x
25
x
64"
400 lbs.
2
103
$13,728
$13,442
AGREGAR
H-12185
Alta Calidad
23
x
25-50
x
62"
8
127
21,868
21,450
AGREGAR
ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
ACCESORIOS DE GABINETE PORTÁTIL PARA COMPUTADORA
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD
DE CARGA
PRECIO UNITARIO
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
1
2+
H-10128
Gaveta Lateral
11
x
9
x
8"
11 lbs.
$748
$704
AGREGAR
H-10129
Repisa Lateral
22
x
13"
1,276
1,210
AGREGAR
H-10130
*
Ventilador
5
x
5"
N/A
1,518
1,430
No Disponible Temp.
* Listado por UL/C-UL
< Volver al Sitio Móvil
10/06/2026 10:35:51 PM; D
USWEB32
cerrar