Plataformas de Trabajo con Salida Posterior

Camine con seguridad sobre andenes elevados y acceda a maquinaria enorme.
  • Las cadenas de seguridad le permiten al usuario entrar y salir de la plataforma.
  • Escalón superior de 36" de profundidad proporciona más espacio para maniobrar.
  • Inclinación de 50°.
  • Cuatro ruedas de 4" de diámetro: 2 giratorias, 2 rígidas.
  • Escalones de metal serrados de 24" de ancho. Pasamanos de 42" de alto.
  • Capacidad de 800 lbs.
  • Envío desde el fabricante.

    Rear-Exit Work Platform
No incluye envío ni impuestos. Uline

PLATAFORMAS DE TRABAJO CON SALIDA POSTERIOR

MODELO
NO.
ESCALONES PLATAFORMA
ANCHO x PROFUNDIDAD
ALTO DE
PLATAFORMA
ALTO
TOTAL
BASE
ANCHO x PROFUNDIDAD
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
H-7918 3 24 x 36" 30" 72" 28 x 53" 125 $15,026 $14,762  AGREGAR
H-7919 4 40" 82" 28 x 62" 138   17,028   16,764  AGREGAR
H-7920 5 50" 92" 28 x 70" 157   19,360   19,052  AGREGAR
H-7921 6 60" 102" 28 x 79" 173   23,804   23,518  AGREGAR
H-7922 7 70" 112" 28 x 87" 190 26,796 26,510  AGREGAR
H-7923 8 80" 122" 28 x 95" 225 28,556 28,248  AGREGAR
SE ENVÍA ENSAMBLADA
05/08/2021 08:21:09 PM; D USWEB5 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000