Bolsas de Yute con Jareta

Envíe y almacene partes de metal y tornillería.
  • Bolsas de yute absorben humedad, aceite y grasa mientras permiten el flujo de aire.
  • Fibras fuertes y naturales de 10 oz. Biodegradables.
  • Cierre con jareta de cordón de yute facilita apretar y aflojar la bolsa.
  • Las dimensiones se miden cuando la bolsa está plana.
No incluye envío ni Impuestos.

BOLSAS DE YUTE CON JARETA

MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x LARGO
DIMENSIONES
UTILIZABLES
PESO DE
TELA
CANT./
ATADO
LBS./
ATADO
PRECIO POR ATADO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 5 10+
S-19803 2 x 3"    1 3/4 x 2 1/2" 10 oz. 100

2

$484 $462 $418  AGREGAR
S-19804 3 x 5"    2 3/4 x 4"

4

550 528 484  AGREGAR
S-13897 4 x 6"    3 3/4 x 5" 6 726 704 660  AGREGAR
S-13898 6 x 10"    5 3/4 x 9" 8 1,012 946 902  AGREGAR
S-15525 8 x 12"    7 3/4 x 11" 12 1,210 1,166 1,100  AGREGAR
S-15526 10 x 14"    9 3/4 x 13" 16 1,496 1,408 1,298  AGREGAR
S-16505 12 x 20"  11 3/4 x 19" 27 2,090 1,980 1,892  AGREGAR
S-17707 14 x 26"  13 3/4 x 25" 31 2,882 2,728 2,574  AGREGAR
S-17708 18 x 24"  17 3/4 x 23" 36 3,344 3,168 2,970  AGREGAR
11/12/2026 10:25:41 AM; D USWEB29