Ventiladores de Gran Velocidad

INTERIORES Y EXTERIORES

Arrojan aire hasta a 60 metros. Recomendados para refrescar pasillos y rampas de carga.
  • 3 aspas de aluminio. 1 velocidad. 115 Voltios.
  • Clasificado IP55 para uso en exteriores.
  • Cubierta duradera de polipropileno incluye horquilla de montaje. Cabezal inclinable dirige el flujo de aire.
  • Soporte de Pared - Instale en la pared para tener más espacio libre en el piso.
  • Brazo para Andén - Ajuste para dirigir el aire hacia los tráileres calientes o pliegue para que no estorbe.
  • Pedestal Móvil - Altura de 30". Incline y transporte con dos ruedas de 5".

    Ventiladores de Gran Velocidad
No incluye envío ni Impuestos.

VENTILADORES - 1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO
NO.
TAM. DEL
VENTILADOR
DIMENSIONES
ANCHO x ALTO x PROF.
DISTANCIA DEL
FLUJO DE AIRE
HP CFM PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3+
H-11062 14" 20 x 20 x 15" 60' 1/4 2,600 30 $18,986 $18,282  AGREGAR
H-9924   18" 24 x 24 x 16" 80' 1/2 3,800 43 20,636 19,932  AGREGAR
H-9925   22" 29 x 29 x 16" 100' 1/2 5,570 49 24,618 23,936  AGREGAR
  H-11063* 30" 37 x 37 x 23" 200' 1 12,000 94 46,618 45,386  AGREGAR
* 2 aspas de aluminio ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA

ACCESORIOS OPCIONALES PARA VENTILADOR

MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN APTOS PARA TAM.
DE VENTILADOR
DIMENSIONES
ANCHO x ALTO x PROF.
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3+
H-9926     Soporte de Pared 14-22" 4 x 22 x 22" 12 $3,586 $3,432  AGREGAR
H-11064 30" 4 x 28 x 27" 19 4,268 4,136  AGREGAR
H-11065   Brazo para Andén 14-18" 5 x 10 x 43" 13 6,050 5,786  AGREGAR
H-9927     Pedestal Móvil 14-30" 33 x 30 x 28" 34 6,468 6,182  AGREGAR
11/09/2026 01:58:49 AM; D USWEB5