Rampas de Aluminio para Andén

USE CON MONTACARGAS

Puente de alta capacidad entre el andén y el tráiler.
  • Bordes con pernos de acero previenen volcaduras y aumentan la resistencia.
  • La superficie de aluminio con patrón diamante ofrece tracción antideslizante.
  • Inclinación gradual a 11° mantiene los bordes a ras del andén y el tráiler.
  • Las patas de seguridad mantienen la rampa en su lugar.
  • Extraancha de 72" - Descargue un tráiler completo sin tener que reposicionar la rampa.

    Rampas para Andén
No incluye envío ni Impuestos.

RAMPAS DE ALUMINIO PARA ANDÉN

MODELO
NO.
TAMAÑO TOTAL*
ANCHO x LARGO
CAPACIDAD**
(LBS.)
PESO
(LBS.)
DIFERENCIAL
DE ALTURA***
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
H-2744  54 x 48" 10,000 154 7" $31,284  AGREGAR
H-1443  60 x 36" 127 5" 25,476  AGREGAR
H-1288  60 x 48" 165 7" 32,868  AGREGAR
H-1290  60 x 60" 202 9" 41,844  AGREGAR
H-1506  60 x 72" 240 11" 47,784  AGREGAR
H-1834  72 x 36" 144 5" 29,568  AGREGAR
H-1836  72 x 48" 187 7" 37,488  AGREGAR
H-1838  72 x 60" 230 9" 46,068  AGREGAR
H-2745  54 x 48" 15,000 186 7" 39,732  AGREGAR
H-1444  60 x 36" 154 5" 31,548  AGREGAR
H-1289  60 x 48" 201 7" 41,712  AGREGAR
H-1291  60 x 60" 247 9" 49,368  AGREGAR
H-1507  60 x 72" 294 11" 60,984  AGREGAR
H-1835  72 x 36" 177 5" 38,148  AGREGAR
H-1837  72 x 48" 230 7" 47,256  AGREGAR
H-1839  72 x 60" 284 9" 60,456  AGREGAR
    *Ancho utilizable aproximadamente 3" menos que ancho total
  **Capacidad = El triple de la capacidad de su montacargas
***Distancia vertical entre el andén y el camión
06/06/2026 08:45:41 AM; D USWEB26