Equipo de Protección Personal
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
Escaleras
>
Escaleras de Fibra de Vidrio con Plataforma
Escaleras de Fibra de Vidrio con Plataforma
WERNER
®
Trabajar a cierta altura requiere escaleras industriales de alta calidad.
Seguras para uso eléctrico. Largueros de fibra de vidrio no conductivos.
Patas de caucho antideslizantes.
Escalones antiderrapantes de 3".
Escuadras reforzadas.
Plataforma de trabajo cómoda de 14 x 15" con pasamanos de seguridad a 24" de distancia.
Capacidad de carga de
300 lbs.
No incluye envío ni impuestos.
ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO CON PLATAFORMA
Tipo 1A. Cumple los estándares de ANSI y OSHA
MODELO
NO.
ALTO
TOTAL
ALTO DE
PLATAFORMA
CAPACIDAD
DE CARGA
BASE
ANCHO x PROFUNDIDAD
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
1
2+
H-7881
4'
2'
300 lbs.
24 x 30"
17
$4,488
$4,224
AGREGAR
H-4132
6'
4'
27 x 42"
24
5,280
5,016
AGREGAR
H-4133
8'
6'
31 x 55"
32
6,732
6,336
AGREGAR
H-4134
10'
8'
34 x 67"
45
9,372
8,844
AGREGAR
H-4135
12'
10'
38 x 79"
55
11,220
10,428
AGREGAR
ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
05/24/2022 04:31:40 PM; D
USWEB28
-
0
-
0/0.0
-
1
-
00000000-0000-0000-0000-000000000000
cerrar