Plataformas de Trabajo

CUMPLE CON OSHA Y ANSI
Plataforma extragrande con cupo para 2 personas, cajas de herramientas y herramientas.
  • Inclinación de 50°. Baje fácilmente los escalones de frente.
  • Las patas con goma se adhieren al piso para prevenir que se mueva hacia delante.
  • Pise y suelte el pedal para mover la escalera.
  • Escalones y plataforma serrados.
  • Capacidad de 800 lb.
  • Envío desde el fabricante.
No incluye envío ni impuestos. Uline

PLATAFORMAS DE TRABAJO

MODELO
NO.
ESCALONES PLATAFORMA
ANCHO x PROFUNDIDAD
ALTO DE
PLATAFORMA
ALTO
TOTAL
BASE
ANCHO x PROFUNDIDAD
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
H-4928 3 24 x 24" 30" 60" 28 x 43" 94 $11,440   $11,176    AGREGAR
H-4929 4 40" 70" 28 x 51" 109 13,354 13,090  AGREGAR
H-4930 5 50" 86" 28 x 58" 130 15,840 15,532  AGREGAR
H-7253 6 60" 96" 28 x 67" 145 20,416 19,932  AGREGAR
H-7254 7 70" 106" 28 x 75" 169 22,286 21,824  AGREGAR
H-1867 3 36 x 36" 30" 60" 40 x 55" 140 17,556 17,204  AGREGAR
H-1868 4 40" 70" 40 x 63" 157 19,404 19,052  AGREGAR
H-1869 5 50" 86" 40 x 70" 184 22,000 21,626  AGREGAR
H-4369 6 60" 96" 40 x 78" 203 24,794 24,376  AGREGAR
H-4370 7 70" 106" 40 x 87" 221 26,840 26,422  AGREGAR
SE ENVÍA ENSAMBLADA
05/07/2021 02:11:28 AM; D USWEB9 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000