Cajas Grandes para Envíos

Combine cajas pequeñas en una Caja Grande y ahorre en sus envíos por paquetería.
  • Seis tamaños diferentes en cada caja - Ahorre dinero y espacio de inventario.
  • Los lados están plegados a intervalos - Simplemente corte al tamaño que usted desee.
  • Extrafuerte de prueba a 275 lbs. es 38% más resistente que las cajas de prueba a 200 lbs.
No incluye envío ni impuestos. Uline

CAJAS GRANDES PARA ENVÍOS, PRUEBA A 275 LBS.

SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
PROFUNDIDADES
VARIABLES
PRECIO POR CAJA (MXN) CANT. POR
ATADO/TARIMA
PESO/
ATADO
AGREGAR AL
CARRITO
10 100 250 500 1,000+
  S-18983  20 x 20 x 20" 20,18,16,
14,12,10"
$117.70   $111.10   $104.06   $97.68   $89.98   10 / 120 42 lbs.  AGREGAR
S-4000  26 x 20 x 20" 135.96 123.20 119.46 107.14 97.68 10 / 120 46 lbs.  AGREGAR
S-4001  30 x 20 x 20" 144.76 136.84 130.46 122.98 108.46 10 / 120 50 lbs.  AGREGAR
S-4776  24 x 24 x 24" 24,22,20,
18,16,14"
169.84 158.18 145.86 139.26 133.76 10 / 120 60 lbs.  AGREGAR
S-4509  30 x 24 x 24" 194.92 179.74 172.48 160.38 145.86 10 / 120 65 lbs.  AGREGAR
S-4453  32 x 24 x 24" 148.94 148.94 148.94 148.94 148.94 10 / 120 65 lbs.  AGREGAR
  ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
08/05/2020 05:40:37 PM; D USWEB8 -0-0/0.0-1