Cajas Grandes de Abertura Lateral

INTRODUZCA SU PRODUCTO FÁCILMENTE

Las solapas de superposición completa brindan resistencia extra al estibar y protección en los bordes.
  • Recomendadas para cuadros, espejos y otros productos planos y angostos.
    Guía de Medidas
    Guía de Medidas
No incluye envío ni impuestos. Uline

CAJA CON ABERTURA LATERAL Y SOLAPAS DE SUPERPOSICIÓN COMPLETA, PRUEBA A 200LBS.

SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
PRECIO POR CAJA (MXN) CANT. POR
ATADO/TARIMA
AGREGAR AL
CARRITO
25 100 250 500 1,000+
  S-17997          8 x 4 x 46" $66.00 $60.28 $57.86 $55.66 $53.46 15 / 360  AGREGAR
  S-12650          8 x 4 x 52" 62.26 62.26 62.26 62.26 62.26 15 / 480  AGREGAR
  S-17999        13 x 3 x 30" 58.08 51.70 50.16 48.62 45.98 25 / 375  AGREGAR
  S-17998        14 x 4 x 42" 88.88 82.06 77.88 73.04 69.08 15 / 240  AGREGAR
  S-19782        14 x 4 x 52" 106.48 97.68 93.50 87.56 82.50 15 / 240  AGREGAR
  S-14223 *      14 x 4 x 68" 213.62 200.64 187.00 169.18 162.80 10 / 240  AGREGAR
  S-14224 *      18 x 6 x 45" 207.02 194.48 180.84 163.68 157.74 5 / 120  AGREGAR
  S-18000 *      18 x 7 x 52" 235.62 221.76 207.02 187.66 179.74 5 / 120  AGREGAR
  S-4922 *      20 x 8 x 50" 192.72 192.72 192.72 192.72 192.72 5 / 120  AGREGAR
  S-14225 *      20 x 8 x 60" 305.58 280.28 260.26 240.24 229.02 5 / 120  AGREGAR
  S-4552        24 x 5 x 18" 36.96 36.96 36.96 36.96 36.96 25 / 250  AGREGAR
  S-4998        24 x 5 x 24" 61.82 56.98 52.58 49.06 46.64 10 / 140  AGREGAR
  S-18319 *      24 x 6 x 18" 105.38 95.26 86.02 78.98 73.92 10 / 140  AGREGAR
  S-12653        26 x 6 x 20" 69.08 64.24 58.96 55.88 51.70 10 / 140  AGREGAR
  S-4805        28 x 4 x 24" 69.74 65.56 60.28 56.32 52.58 10 / 120  AGREGAR
  S-4768        28 x 5 1/2 x 38" 97.46 91.30 84.70 78.10 74.80 20 / 120  AGREGAR
  S-10659        28 x 6 x 52" 157.08 152.90 149.16 146.74 143.22 5 / 125  AGREGAR
  S-4553        30 x 5 x 24" 53.90 53.90 53.90 53.90 53.90 10 / 120  AGREGAR
  S-18320 *      30 x 6 x 24" 150.48 135.96 122.76 112.20 105.38 10 / 140  AGREGAR
  S-10660 *      30 x 6 x 30" 174.90 158.62 142.78 130.90 122.76 10 / 120  AGREGAR
  S-18321 *      30 x 6 x 40" 216.70 195.80 176.66 162.14 151.36 10 / 140  AGREGAR
  S-4947        36 x 5 x 24" 80.08 76.78 71.72 66.22 62.48 10 / 140  AGREGAR
  S-4554        36 x 5 x 30" 80.08 80.08 80.08 80.08 80.08 20 / 120  AGREGAR
  S-4680 *      36 x 5 1/2 x 48" 247.50 229.02 203.06 183.92 166.76 10 / 140  AGREGAR
  S-10663 *      36 x 6 x 36" 241.56 218.46 198.88 181.50 165.88 10 / 120  AGREGAR
  S-4679 *      36 x 6 x 42" 157.08 157.08 157.08 157.08 157.08 10 / 140  AGREGAR
  S-11212 *      36 x 8 x 30" 210.10 191.62 173.14 155.32 143.44 10 / 140  AGREGAR
  S-4929 *      40 x 5 x 45" 302.50 273.24 248.60 226.82 207.02 10 / 140  AGREGAR
  S-11213      40 x 8 x 50" 418.00 377.74 344.08 325.60 297.00 5 / 90  AGREGAR
  S-11214 *      44 x 6 x 35" 249.26 224.62 198.88 178.42 162.80 10 / 140  AGREGAR
  S-12773 *      48 x 8 x 24" 258.28 233.20 212.52 192.72 175.12 10 / 140  AGREGAR
  S-4878 *      54 x 8 x 28" 316.80 286.22 260.70 236.50 214.94 5 / 125  AGREGAR
  S-15111 *      56 x 10 x 32" 392.48 353.76 323.18 292.38 266.64 5 / 125  AGREGAR
 * PRUEBA A 275 LBS.
PRUEBA A 275 LBS., DOBLE PARED (CD)
  ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
06/06/2020 03:22:33 AM; D USWEB7 -0-0/0.0-1