Cajas de Corrugado Sencillo de Prueba a 275 Lbs.

USO PESADO

Más resistencia a la presión que las cajas de prueba a 200 lbs. Le garantizamos que sus envíos llegarán intactos.
  • Capacidad de peso recomendada hasta 65 lbs.

    Caja de Corrugado Sencillo: Grosor de 3/16 pulg.
No incluye envío ni impuestos.

CAJAS DE CORRUGADO SENCILLO DE PRUEBA A 275 LBS.

SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
PRECIO POR CAJA (MXN) CANT. POR
ATADO/TARIMA
PESO/
ATADO
AGREGAR AL
CARRITO
25 100 250 500 1,000+
  S-4876    666" $23.76 $21.78 $18.70 $17.38 $16.72   25 / 1500 11 lbs.  AGREGAR
  S-4591    888" 33.00 28.60 25.08 23.98 22.66 25 / 750 17 lbs.  AGREGAR
  S-16709  1086" 34.32 30.36 26.18 25.08 23.98 25 / 750 17 lbs.  AGREGAR
  S-4603  101010" 39.38 36.74 34.32 33.66 31.24 25 / 500 26 lbs.  AGREGAR
  S-14226  11 1/43/46" 34.76 33.00 29.70 27.06 25.74 25 / 750 21 lbs.  AGREGAR
  S-16720  11 1/43/410" 43.34 40.04 35.42 33.88 32.34 25 / 500 25 lbs.  AGREGAR
  S-4783  11 1/43/412" 47.52 44.44 38.72 36.30 34.32 25 / 500 32 lbs.  AGREGAR
  S-4784  1266" 32.34 28.60 25.74 24.64 23.32 25 / 500 19 lbs.  AGREGAR
  S-14227  12106" 40.04 38.06 34.32 33.44 32.34 25 / 500 24 lbs.  AGREGAR
  S-15035  12108" 41.14 38.72 34.76 33.88 33.44 25 / 500 27 lbs.  AGREGAR
  S-4770  12126" 41.36 38.94 36.30 34.32 33.88 25 / 500 27 lbs.  AGREGAR
  S-4475  121212" 50.82 47.96 44.00 41.36 40.26 25 / 500 38 lbs.  AGREGAR
  S-15048  141210" 63.14 58.08 52.36 47.74 45.54 25 / 500 39 lbs.  AGREGAR
  S-4718  141414" 85.58 77.44 70.40 63.80 60.28 25 / 250 51 lbs.  AGREGAR
  S-15054  16128" 62.26 57.20 51.04 46.86 44.44 25 / 250 38 lbs.  AGREGAR
  S-13306  161212" 73.26 66.66 60.50 55.44 51.04 25 / 250 45 lbs.  AGREGAR
  S-4627  161616" 100.76 89.32 83.82 77.22 75.02 25 / 125 66 lbs.  AGREGAR
  S-13311  17 1/411 1/48" 56.10 51.04 48.84 45.54 41.80 25 / 250 36 lbs.  AGREGAR
  S-4858  17 1/411 1/410" 58.96 55.44 52.36 48.84 46.42 25 / 250 41 lbs.  AGREGAR
  S-4789  17 1/411 1/412" 63.80 60.28 56.32 52.36 49.50 25 / 250 43 lbs.  AGREGAR
  S-4635  181212" 67.76 64.46 60.50 56.32 52.80 25 / 250 47 lbs.  AGREGAR
  S-4771  181812" 98.12 89.76 85.58 81.40 77.66 25 / 125 63 lbs.  AGREGAR
  S-4730  181818" 127.38 114.18 108.68 100.10 94.16 10 / 120 32 lbs.  AGREGAR
  S-4794  201614" 106.04 99.00 91.74 86.02 82.94 15 / 120 36 lbs.  AGREGAR
  S-4697  202020" 148.06 138.38 130.46 121.66 115.94 10 / 120 42 lbs.  AGREGAR
  S-4772  241212" 80.30 77.22 73.04 71.50 64.90 25 / 250 56 lbs.  AGREGAR
  S-4801  241812" 113.08 108.46 101.64 97.68 91.74 15 / 120 45 lbs.  AGREGAR
  S-12652  241818" 149.16 143.44 133.10 126.72 119.02 10 / 120 40 lbs.  AGREGAR
  S-4773  242424" 213.40 197.78 182.16 172.70 165.00 10 / 120 60 lbs.  AGREGAR
  S-4941  481212" 158.62 154.22 140.80 136.40 128.04 10 / 120 38 lbs.  AGREGAR
   ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
06/07/2023 01:28:18 PM; D USWEB29