Cajas Resistentes a la Intemperie

Tienen una resistencia militar. Las cajas permanecen fuertes en condiciones mojadas y de mucha humedad.
  • Corrugado de uso pesado W5c y V3c cumplen con especificaciones militares (EUA).
  • Máxima protección para partes de repuesto y equipo táctico.
  • Fabricadas con adhesivo resistente al agua (WRA).

    Cajas Resistentes a la Intemperie
No incluye envío ni impuestos. Uline

CAJAS DE CARTÓN RESISTENTES A LA INTEMPERIE

SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
CARTÓN
CALIBRE
PRECIO POR CAJA (MXN) CANT. POR
ATADO/TARIMA
PESO/
ATADO
AGREGAR AL
CARRITO
10-25 100 250+
S-18976 8 x 8 x 8" W5c Calibre
250# CS
$51.48 $44.44 $39.16 25 / 750 16 lbs. AGREGAR
S-18977 10 x 10 x 10" 75.24 64.90 56.10 25 / 500 24 lbs. AGREGAR
S-18978 12 x 12 x 12" V3c
350# SW
141.02 121.66 105.38 20 / 200 37 lbs. AGREGAR
S-18979 18 x 18 x 18" 282.48 245.74 212.08 10 / 100 41 lbs. AGREGAR
07/13/2020 05:31:41 AM; D USWEB8 -0-0/0.0-1