Cajas de Madera Estándar

Protección "tipo bóveda" para sus exportaciones.
  • Se envían planas para almacenamiento fácil.
  • Triplay de 1/4" de grosor.
  • Se ensamblan en minutos con solo un desarmador.
  • Certificadas para exportación. Cumplen con los requisitos NIMF 15.
  • Tarima de Madera tratada con calor y sellada para exportaciones.
No incluye envío ni Impuestos.

CAJAS DE MADERA ESTÁNDAR

MODELO
NO.
DIMENSIONES EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
  
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD
DE PESO
CAPACIDAD
ESTIBABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 5 10+

S-18246   12 x 12 x 12"   11 1/3 x 11 1/3 x 11 1/2" 250 lbs. 12,000 lbs. 8 $1,496 $1,386 $1,276  AGREGAR
  S-20434   18 x 18 x 18"   17 1/3 x 17 1/3 x 17 1/2" 275 lbs. 12,000 lbs. 15   2,002   1,782   1,694  AGREGAR
  S-9921   24 x 20 x 20"  23 3/16 x 19 3/16 x 19 1/2" 300 lbs. 12,000 lbs. 20   2,090   1,914   1,826  AGREGAR
  S-22572   24 x 24 x 24"  23 3/16 x 23 3/16 x 23 3/16" 400 lbs. 10,000 lbs. 24 2,926 2,552 2,442  AGREGAR
  S-16473   32 x 24 x 24"   31 1/4 x 23 1/4 x 23 1/2" 500 lbs. 10,000 lbs. 30 3,366 3,124 2,860  AGREGAR
▪ S-18248   48 x 30 x 30"   47 1/4 x 29 1/4 x 29 1/2" 2,250 lbs. 10,000 lbs. 51 4,444 4,136 3,872  AGREGAR
▪ S-15188   48 x 40 x 30"   47 3/16 x 39 3/16 x 29 1/2" 3,000 lbs. 10,000 lbs. 61 5,060 4,642 4,400  AGREGAR
▪ ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA

CAJAS DE MADERA ESTÁNDAR - INCLUYEN TARIMA DE MADERA

DIMENSIONES EXTERIORES INCLUYEN LA TARIMA DE 5" DE ALTO
MODELO
NO.
DIMENSIONES EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
  
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD
DE PESO
CAPACIDAD
ESTIBABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 5 10+
  S-20435   24 x 20 x 25"   23 1/3 x 19 1/3 x 19 1/2" 300 lbs. 12,000 lbs. 29 $2,794   $2,464   $2,376    AGREGAR
  S-13371        24 x 24 x 28 3/4"   23 3/16 x 23 3/16 x 23 3/16" 400 lbs. 10,000 lbs. 32 3,058 2,816 2,662  AGREGAR

S-18247   30 x 30 x 30"   29 1/3 x 29 1/3 x 24 1/2" 2,000 lbs. 10,000 lbs. 48 4,070 3,872 3,674  AGREGAR
  S-13372   36 x 22 x 22"   35 3/16 x 21 3/16 x 16 1/2" 750 lbs. 10,000 lbs. 33 3,300 3,036 2,816  AGREGAR
▪ S-13373   36 x 36 x 36"   35 3/16 x 35 3/16 x 30 1/2" 2,000 lbs. 10,000 lbs. 63 5,522 5,060 4,774  AGREGAR
▪ S-20436   40 x 40 x 40"   39 1/3 x 39 1/3 x 34 1/2" 2,750 lbs. 10,000 lbs. 84 6,666 5,896 5,698  AGREGAR
▪ S-11302   41 x 28 3/4 x 25 1/2"   40 3/16 x 27 7/8 x 20" 2,000 lbs. 11,000 lbs. 54 4,378 4,048 3,784  AGREGAR
▪ S-16474   48 x 30 x 35"   47 1/4 x 29 1/4 x 29 1/2" 2,500 lbs. 12,000 lbs. 66 5,940 5,500 5,170  AGREGAR
▪ S-9922   48 x 40 x 42"   47 3/16 x 39 3/16 x 36 1/2" 3,000 lbs. 10,000 lbs. 89 6,534 6,006 5,698  AGREGAR
▪ S-12657   48 x 45 x 35"   47 3/16 x 44 3/16 x 29 1/2" 2,000 lbs. 12,000 lbs. 98 6,842 6,358 5,984  AGREGAR
▪ S-18994   48 x 48 x 28"   47 3/16 x 47 3/16 x 22 1/2" 3,000 lbs. 9,000 lbs. 87 6,446 5,940 5,566  AGREGAR
▪ S-11303   48 x 48 x 48"   47 3/16 x 47 3/16 x 42 1/2" 3,000 lbs. 9,000 lbs. 107 7,766 7,348 6,930  AGREGAR
▪ S-10719   58 x 42 x 46"   57 3/16 x 41 3/16 x 40 1/2" 3,100 lbs. 8,000 lbs. 130 7,876 7,414 6,996  AGREGAR
▪ S-15189   60 x 48 x 48"   59 3/16 x 47 3/16 x 42 1/2" 3,500 lbs. 7,000 lbs. 127 9,768 9,262 8,910  AGREGAR
▪ S-24898  60 x 60 x 48"   59 1/4 x 59 1/4 x 42 1/2" 3,500 lbs. 7,000 lbs. 152 10,714 10,186 9,724  AGREGAR
▪ S-24899  60 x 60 x 60"   59 1/4 x 59 1/4 x 54 1/2" 3,500 lbs. 7,000 lbs. 161 13,354 12,628 12,100  AGREGAR
▪ S-12658   67 x 30 x 30"   66 3/16 x 29 3/16 x 25" 1,550 lbs. 10,000 lbs. 94 6,732 6,314 5,874  AGREGAR
▪ S-21581   72 x 24 x 24"   71 1/4 x 23 1/4 x 17 1/2" 1,750 lbs. 10,000 lbs. 88 5,566 5,126 4,818  AGREGAR
▪ S-22570   72 x 36 x 36"   71 1/4 x 35 3/16 x 30 1/2" 1,750 lbs. 10,000 lbs. 126 8,558 7,766 7,414  AGREGAR
▪ S-14460   72 x 48 x 48"   71 1/4 x 47 1/4 x 42 1/2" 3,500 lbs. 7,000 lbs. 146 10,252 9,702 9,262  AGREGAR
▪ S-22571   84 x 24 x 24"   83 3/16 x 23 1/4 x 17 1/2" 3,500 lbs. 7,000 lbs. 101 6,908 6,446 5,984  AGREGAR
▪ S-15190   84 x 48 x 48"   83 3/16 x 47 1/4 x 42 1/2" 3,500 lbs. 7,000 lbs. 200 12,958 12,254 11,704  AGREGAR
▪ ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
10/14/2026 11:53:51 AM; D USWEB6