Cajas para Prendas de Vestir

Cajas fáciles de enviar, almacenar y manejar para la industria textil.
  • La ropa se empaca plana con o sin ganchos.
No incluye envío ni Impuestos.

CAJAS PARA PRENDAS DE VESTIR DE PRUEBA A 200 LBS.

SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
NOMBRE DE
LA CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) CANT. POR
ATADO/TARIMA
AGREGAR AL
CARRITO
10-25 100 250 500 1,000+

S-4761

19 x 12 x 3"      X-19 $46.86 $44.44 $42.68 $38.72 $36.52 25 / 500  AGREGAR
  S-4301

20 x 20 x 4"      Prendas de Vestir 61.82 61.82 61.82 61.82 61.82 10 / 240  AGREGAR

S-15962

   21 3/8 x 15 5/8 x 6 3/8" SS-4 75.02 70.62 65.12 62.48 57.20 25 / 250  AGREGAR

S-15963

   21 3/8 x 15 5/8 x 9 1/2" SS-6 81.18 75.02 70.84 65.12 62.48 20 / 240  AGREGAR

S-15964

   21 3/8 x 15 5/8 x 12 5/8" SS-8 90.86 84.48 80.30 74.14 69.08 20 / 140  AGREGAR

S-4547

24 x 16 x 4"      X-24 60.06 55.44 53.24 48.62 46.42 25 / 250  AGREGAR
  S-14280

26 x 20 x 4"      MC4 96.80 91.08 85.36 79.64 72.60 20 / 240  AGREGAR
  S-13327

26 x 20 x 6"      MC6 104.94 96.80 91.08 85.14 77.44 20 / 240  AGREGAR
  S-18370

26 x 20 x 8"      MC8 110.66 102.52 96.58 90.20 84.26 15 / 150  AGREGAR
  S-14281

  26 x 20 x 10"      MC10 121.88 113.08 105.60 97.02 91.08 15 / 150  AGREGAR
  S-14282

  26 x 20 x 12"      MC12 122.76 113.74 106.92 98.78 92.62 15 / 150  AGREGAR

S-4507 *     26 x 20 x 12"      MC12 con Profundidad Variable 91.52 91.52 91.52 91.52 91.52 10 / 120  AGREGAR
  S-18371

  26 x 20 x 14"      MC14 127.38 118.14 108.68 101.20 94.82 15 / 150  AGREGAR
  S-10658

  26 x 20 x 16"      MC16 131.34 121.44 111.32 104.94 96.58 10 / 120  AGREGAR
  S-14284

29 x 17 x 3"      G-3 86.90 81.84 76.34 70.84 66.66 25 / 300  AGREGAR
  S-11384

29 x 17 x 5"      G-5 91.08 86.68 81.40 75.24 70.84 15 / 300  AGREGAR
  S-13328   29 x 17 x 7"      G-7 99.66 94.82 87.34 82.06 76.34 20 / 240  AGREGAR
  S-4807   29 x 17 x 9"      G-9 108.24 101.64 95.92 87.34 82.28 15 / 150  AGREGAR
  S-14285 †   29 x 17 x 9"      G-9 con Profundidad Variable 118.80 113.52 105.60 97.24 91.30 15 / 150  AGREGAR
  S-4808

  29 x 17 x 12"      G-12 114.62 108.68 101.64 94.82 87.34 15 / 150  AGREGAR
  S-4701

  29 x 17 x 15"      G-15 124.96 116.16 108.68 100.10 93.50 15 / 150  AGREGAR
  S-4767

  29 x 17 x 20"      G-20 136.84 127.82 121.44 112.86 105.38 10 / 120  AGREGAR
  S-18429

36 x 20 x 9"      TX-9 159.72 149.82 140.80 131.56 125.18 15 / 150  AGREGAR
 ▪ S-12771

  36 x 20 x 12"      TX-12 161.70 150.92 142.34 133.32 127.38 15 / 150  AGREGAR
 ▪ S-4769

  36 x 20 x 15"      TX-15 186.78 174.24 165.88 152.68 148.06 10 / 120  AGREGAR
* S-4507 tiene profundidades variables – 12,10,8,6,4"       †S-14285 tiene profundidades variables – 9,7,5,3" ▪ ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
10/14/2026 11:16:40 AM; D USWEB11