Uline Ventiladores Inclinables Tipo Tambor

Cabezal inclinable dirige el aire hacia arriba o abajo. Refresque líneas de empaque, seque pisos o cure paneles de yeso.
  • Cubierta y marco de acero de uso pesado.
  • Llantas de caucho sólido de 8".
  • El cabezal se inclina 50° hacia arriba, 10° hacia abajo.
  • Motor de transmisión directa totalmente cerrado. No requiere mantenimiento.
  • 3 aspas de aluminio. 2 velocidades.
  • Cable de 10'. 120 Voltios.
  • Listado por UL/C-UL.
No incluye envío ni Impuestos.

ULINE VENTILADORES INCLINABLES TIPO TAMBOR – 1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x ALTO x PROF.
TAMAÑO DEL
VENTILADOR
HP CFM PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3+
H-11656 Ventilador Inclinable
Tipo Tambor
31 x 34 x 15" 24" 1/3 4,100-6,800 65 $11,682 $11,000  AGREGAR
H-12655 42 x 45 x 20" 36" 1/2 6,000-7,000 102 18,150 17,468  AGREGAR
FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA.
10/16/2026 09:41:14 PM; D USWEB8